Πλάτος βάσης: 29 " , Caster Dia.: 8" , Υλικό Caster: Nylon με γέμιση γυαλιού, φαινολικό , Πλάτος τροχίσκου: 2" Άκαμπτο, 3" Περιστρεφόμενο , Σχέδιο: Αντισταθμιστικό υπόλοιπο , Υλικό πλαισίου: Ατσάλι , Υλικό μπροστινού τροχίσκου: Φαινολική , Μπροστινό πλάτος τροχίσκου: 3" , Λειτουργία: Γερανός δαπέδου , Μέγιστη. Μήκος μπούμας: 77.5 " , Μέγιστη. Χωρητικότητα φόρτωσης σε πλήρη επέκταση: 500 lbs. , Min. Μήκος μπούμας: 53.5 " , Αριθμός τροχών: 4 , Φορητό: Ναι , Μονάδα ισχύος: 12V DC , Υλικό πίσω τροχίσκου: Νάιλον γεμάτο γυαλί , Πλάτος πίσω τροχίσκου: 2" , Άκαμπτο υλικό τροχίσκου: Νάιλον γεμάτο γυαλί , Υλικό περιστρεφόμενου τροχίσκου: Φαινολική , Τύπος: Υπόλοιπο μετρητή DC
Αντισταθμισμένοι γερανοί δαπέδου σειράς CBFC
Οι γερανοί δαπέδου ισορροπημένου δαπέδου Vestil CBFC διαθέτουν ρυθμιζόμενο βραχίονα για μέγιστη ρύθμιση και ευελιξία για ανύψωση ποικιλίας φορτίων έως και 2000 λίβρες. Ο σχεδιασμός αντιστάθμισης εξαλείφει την ανάγκη για μπροστινά πόδια για εύκολο χειρισμό σε δύσκολες περιοχές. Αυτοί οι γερανοί δαπέδου έρχονται με βραχίονα που μπορεί να ανυψωθεί με χειροκίνητη υδραυλική αντλία χειρός ή με το πάτημα ενός κουμπιού στις μονάδες τροφοδοσίας DC για μεγαλύτερη πρόσβαση. Είναι ενσωματωμένα στο σύστημα Power Traction Drive για να μειώσουν την κόπωση και τις πιθανότητες τραυματισμού. Όλες οι μονάδες είναι εξοπλισμένες με δύο άκαμπτους, γυάλινους τροχούς από νάιλον και δύο περιστρεφόμενους φαινολικούς τροχούς με πλευρικό φρένο για εύκολη και ασφαλή κινητικότητα.