Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100R5W Iec Pin and Sleeve Receptacle, Female, 100 A, 600 VAC, 3 Pole, Black | AC8PZK 3D133

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Υποδοχή με καρφίτσα και μανίκια HBL4100R5W Iec, Θηλυκό, 100 A, 600 VAC, 3 Pole, Μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8PZK Μοντέλο: HBL4100R5WΣταυρός: 3D133
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
€1,008.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςIEC Pin και Sleeve Receptacle
Ενισχυτές100
Υλικό σώματοςZytel 101 Nylon
ΧρώμαΜαύρη
Current RatingΗ 100
Συνθήκες έκθεσηςΥδατοστεγής
HP50
ΥλικόΘερμοπλαστικός
Στυλ συναρμολόγησηςΒίδα
Αριθμός Πολωνών3
Αριθμός καλωδίων4
Φάση3
ΧαρακτηριστικάΘηλυκό δοχείο
Τάση600
Τάση τάσης600 VAC
Ισχύς60000
Μέγεθος καλωδίου# 3 - # 1/0 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.79
Ύψος πλοίου (cm)14.99
Μήκος πλοίου (cm)19.05
Πλάτος πλοίου (cm)16.26
Κωδικός ΕΣ8536904000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάση τάσηςΕνισχυτέςCurrent RatingΜέγεθος καλωδίουHPΑριθμός ΠολωνώνΑριθμός καλωδίωνΧαρακτηριστικάΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5100R5W Iec Pin and Sleeve Receptacle, Female, 100 A, 347 - 600 VAC, 4 Pole, Black | AB3TPW 1VCP2 HBL5100R5W347 / 600 VAC100Η 100# 3 - # 1/0 AWG3045Δοχείο€1,069.41
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL520R5W Iec Pin and Sleeve Receptacle, Female, 20 A, 347 - 600 VAC, 4 Pole, Black | AB3TQD 1VCP9 HBL520R5W347 / 600 VAC20Η 20# 14 - # 10 AWG7.545Δοχείο€429.79
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560R5W Iec Pin and Sleeve Receptacle, Female, 60 A, 347 - 600 VAC, 4 Pole, Black | AB3TQT 1VCT4 HBL560R5W347 / 600 VAC60Η 60# 8 - # 2 AWG1545Δοχείο€1,027.82
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420R5W Iec Pin and Sleeve Receptacle, Female, 20 A, 600 VAC, 3 Pole, Black | AC8PZT 3D140 HBL420R5W600 VAC20Η 20# 14 - # 10 AWG7.534Θηλυκό δοχείο€394.37
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430R5W Iec Pin And Sleeve Receptacle, Γυναικείο, 30 A, 600 VAC, 3 Πολωνό, Μαύρο | AC8QAC 3D152 HBL430R5W600 VAC30Η 30# 12 - # 8 AWG2034Θηλυκό δοχείο€486.60
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460R5W Iec Pin and Sleeve Receptacle, Female, 60 A, 600 VAC, 3 Pole, Black | AC8QAM 3D164 HBL460R5W600 VAC60Η 60# 8 - # 2 AWG1534Θηλυκό δοχείο€781.24
HUBBELL WIRING DEVICE -KELLEMS HBL530R5W Iec Pin And Sleeve Receptacle, Γυναικείο, 30 A, 347 - 600 VAC, 4 Πολωνό, Μαύρο | AC8QNB 3D888 HBL530R5W347 / 600 VAC30Η 30# 12 - # 8 AWG1045-€529.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Υποδοχή με καρφίτσα και μανίκια HBL4100R5W Iec, Θηλυκό, 100 A, 600 VAC, 3 Pole, Μαύρο
€1,008.37 /μονάδα