Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE -KELLEMS HBL530R5W Iec Pin And Sleeve Receptacle, Γυναικείο, 30 A, 347 - 600 VAC, 4 Πολωνό, Μαύρο | AC8QNB 3D888

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Υποδοχή με καρφίτσα και μανίκια HBL530R5W Iec, Θηλυκό, 30 A, 347 - 600 VAC, 4 Pole, Μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8QNB Μοντέλο: HBL530R5WΣταυρός: 3D888
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
€529.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςIEC Pin και Sleeve Receptacle
Ενισχυτές30
Υλικό σώματοςZytel 101 Nylon
ΧρώμαΜαύρη
Current RatingΗ 30
Συνθήκες έκθεσηςΥδατοστεγής
HP10
ΥλικόΘερμοπλαστικός
Στυλ συναρμολόγησηςΒίδα
Αριθμός Πολωνών4
Αριθμός καλωδίων5
Φάση3
Τάση347/600
Τάση τάσης347 / 600 VAC
Ισχύς18000
Μέγεθος καλωδίου# 12 - # 8 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.63
Ύψος πλοίου (cm)15.49
Μήκος πλοίου (cm)14.22
Πλάτος πλοίου (cm)11.68
Κωδικός ΕΣ8536904000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάση τάσηςΕνισχυτέςCurrent RatingΜέγεθος καλωδίουHPΑριθμός ΠολωνώνΑριθμός καλωδίωνΧαρακτηριστικάΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5100R5W Iec Pin and Sleeve Receptacle, Female, 100 A, 347 - 600 VAC, 4 Pole, Black | AB3TPW 1VCP2 HBL5100R5W347 / 600 VAC100Η 100# 3 - # 1/0 AWG3045Δοχείο€1,069.41
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL520R5W Iec Pin and Sleeve Receptacle, Female, 20 A, 347 - 600 VAC, 4 Pole, Black | AB3TQD 1VCP9 HBL520R5W347 / 600 VAC20Η 20# 14 - # 10 AWG7.545Δοχείο€429.79
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560R5W Iec Pin and Sleeve Receptacle, Female, 60 A, 347 - 600 VAC, 4 Pole, Black | AB3TQT 1VCT4 HBL560R5W347 / 600 VAC60Η 60# 8 - # 2 AWG1545Δοχείο€1,027.82
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100R5W Iec Pin and Sleeve Receptacle, Female, 100 A, 600 VAC, 3 Pole, Black | AC8PZK 3D133 HBL4100R5W600 VAC100Η 100# 3 - # 1/0 AWG5034Θηλυκό δοχείο€1,008.37
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420R5W Iec Pin and Sleeve Receptacle, Female, 20 A, 600 VAC, 3 Pole, Black | AC8PZT 3D140 HBL420R5W600 VAC20Η 20# 14 - # 10 AWG7.534Θηλυκό δοχείο€394.37
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430R5W Iec Pin And Sleeve Receptacle, Γυναικείο, 30 A, 600 VAC, 3 Πολωνό, Μαύρο | AC8QAC 3D152 HBL430R5W600 VAC30Η 30# 12 - # 8 AWG2034Θηλυκό δοχείο€486.60
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460R5W Iec Pin and Sleeve Receptacle, Female, 60 A, 600 VAC, 3 Pole, Black | AC8QAM 3D164 HBL460R5W600 VAC60Η 60# 8 - # 2 AWG1534Θηλυκό δοχείο€781.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Υποδοχή με καρφίτσα και μανίκια HBL530R5W Iec, Θηλυκό, 30 A, 347 - 600 VAC, 4 Pole, Μαύρο
€529.44 /μονάδα