Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4PB Φορητό κουτί 4-Plex, τετράγωνο κουτί 4 ιντσών, καφέ, 1 Pk | AE7ZGZ 6C589

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Φορητό κουτί HBL4PB 4-Plex, τετράγωνο κουτί 4 ιντσών, καφέ, 1 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7ZGZ Μοντέλο: HBL4PBΚωδ. Σταυρού: 6C589

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€18.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚουτί προσαρμογέα
ΧρώμαΚαστανό
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 2,000V
Ύψος4.3 "
Μήκος4.3 "
ΥλικόΠολυανθρακικό
Πλάτος0.39 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)11.18
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)4.06
Κωδικός ΕΣ8538908080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4PBBK Φορητό κουτί 4-Plex, 4 Inch Square Box, Μαύρο, 1 τεμ AC8QMP 3D833 HBL4PBBKΜαύρη€17.43
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4PBI Φορητό κουτί 4-Plex, τετράγωνο κουτί 4 ιντσών, Ivory, 1 Pk | AE7ZHA 6C590 HBL4PBIΕλεφαντόδοντο€17.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Φορητό κουτί HBL4PB 4-Plex, τετράγωνο κουτί 4 ιντσών, καφέ, 1 Pk
€18.51 /μονάδα