Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4PBBK Φορητό κουτί 4-Plex, 4 Inch Square Box, Μαύρο, 1 τεμ AC8QMP 3D833

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4PBBK Φορητό κουτί 4-Plex, τετράγωνο κουτί 4 ιντσών, μαύρο, 1 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8QMP Μοντέλο: HBL4PBBKΣταυρός: 3D833

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€17.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚουτί προσαρμογέα
Εισαγωγή καλωδίωνΠρόσβαση σε γωνία με σφιγκτήρα καλωδίου
ΧρώμαΜαύρη
Κατασκευήκατασκευασμένα
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 2,000V
Ύψος4.3 "
Μήκος4.3 "
ΥλικόΠολυανθρακικό
Πλάτος0.39 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)13.46
Μήκος πλοίου (cm)15.75
Πλάτος πλοίου (cm)15.75
Κωδικός ΕΣ8538908080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4PB Φορητό κουτί 4-Plex, τετράγωνο κουτί 4 ιντσών, καφέ, 1 Pk | AE7ZGZ 6C589 HBL4PBΚαστανό€18.51
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4PBI Φορητό κουτί 4-Plex, τετράγωνο κουτί 4 ιντσών, Ivory, 1 Pk | AE7ZHA 6C590 HBL4PBIΕλεφαντόδοντο€17.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4PBBK Φορητό κουτί 4-Plex, τετράγωνο κουτί 4 ιντσών, μαύρο, 1 Pk
€17.43 /μονάδα