Χωρητικότητα: 6.1 gal. , Υψος: 8 "έως 10" , Εσωτερικό ύψος: 7 7 / 8 " , Εσωτερικό μήκος: 18 " , Εσωτερικό επάνω μήκος: 15 3 / 4 " , Εσωτερικό επάνω πλάτος: 12 3 / 8 " , Εσωτερικό πλάτος: 11 3 / 4 " , Μήκος: 18 "έως 20" , Χωρητικότητα φόρτωσης: 55 λίβρες , Υλικό: Πολυμερές βιομηχανικής ποιότητας , Εξωτερικό ύψος: 8" , Εξωτερικό μήκος: 19 1 / 2 " , Εξωτερικό πλάτος: 13 1 / 2 " , Στυλ: Στερεά τοιχώματα, συμπαγές κάτω μέρος , Πλάτος: 12 "έως 14"
35200 Nest And Stack Totes
Τα πλαστικά δοχεία αποθήκευσης Nest & stack Akro-Mils 35200 Series είναι ιδανικά για αποθήκευση, αποστολή και μεταφορά εφαρμογών. Διαθέτουν βιομηχανική πολυμερή κατασκευή για να αντιστέκονται στη σκουριά, τη διάβρωση και την κάμψη και είναι κατασκευασμένα από υλικά συμβατά με τον FDA, παρέχοντας έτσι ευκολία καθαρισμού και αντοχή σε διαλύτες ή χημικά. Αυτά τα τεμάχια φωλιάζουν γυρίζοντας στους 180 μοίρες όταν είναι άδεια για εξοικονόμηση χώρου και μπορούν να στοιβάζονται με προαιρετικά καπάκια. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτά τα δοχεία, διαθέσιμα σε γκρι, κόκκινο και μπλε χρώματα με χωρητικότητα φόρτωσης έως 55 λίβρες.
Raptor Supplies προσφέρει επίσης το Akro-Mils Σειρά 35185 Nest & Stack Totes με μέγιστη ικανότητα φόρτωσης 60 lb.