AKRO-MILS 35200BLUE Nest and Stack Container, 19-1/2 Inch Length, Blue | AJ2HYV 5KY98

AKRO-MILS 35200ΜΠΛΕ Nest and Stack Container, 19-1/2 ίντσες μήκος, μπλε

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2HYV Μοντέλο: 35200BLUECross Ref: 5KY98

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€38.15 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 6
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο στοίβαξης
Χωρητικότητα6.1 gal.
ΧρώμαΜπλε
Ύψος8 "έως 10"
Εσωτερικό μήκος15 1 / 4 "
Μέσα κάτω πλάτος11 1 / 2 "
Μέσα σε ύψος7 7 / 8 "
Εσωτερικό Μήκος18 "
Εσωτερικό κορυφαίο μήκος15 3 / 4 "
Εσωτερικό ανώτατο πλάτος12 3 / 8 "
Εσωτερικό πλάτος11 3 / 4 "
Μήκος18 "έως 20"
Χωρητικότητα φορτίου55 λίβρες
ΥλικόΠολυμερές βιομηχανικής ποιότητας
Εκτός ύψους8"
Εξωτερικό μήκος19 1 / 2 "
Εξωτερικό πλάτος13 1 / 2 "
Πακέτο Ποσότητα6
ΣτυλΣτερεά τοιχώματα, συμπαγές κάτω μέρος
Χωρητικότητα όγκου0.80 cu. ft.
Πλάτος12 "έως 14"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)52.07
Πλάτος πλοίου (cm)36.83
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΠακέτο ΠοσότηταΤιμή
AKRO-MILS 35200RED Nest and Stack Container, 19-1/2 Inch Length, Red | AJ2HYU 5KY97 35200REDRed504€38.15
AKRO-MILS 35200GREY Nest and Stack Container, 19-1/2 Inch Length, Grey | AJ2JEY 5W877 35200GREYΓκρί6€38.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AKRO-MILS 35200ΜΠΛΕ Nest and Stack Container, 19-1/2 ίντσες μήκος, μπλε
€38.15 /μονάδα