ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Σειρά 6100 Metric Gasket Cutter Kits with Cutting Board


Τα μετρικά κιτ κοπής φλάντζας της σειράς Allpax 6100 περιλαμβάνουν μονάδες AX6110, AX6120, AX6130, AX6140 & AX6150 που έχουν σχεδιαστεί για να κόβουν ακριβείς φλάντζες φλάντζας και κυκλικούς συνδέσμους για ελαχιστοποίηση του χρόνου διακοπής λειτουργίας. Είναι κατάλληλα για την κατασκευή υλικών όπως φελλό, τεφλόν, καουτσούκ, δέρμα, πλαστικό, PTFE και vu...Υλοποιημένες ίνες σε ζυθοποιία, ηλεκτρική ενέργεια, διύλιση λαδιού, εξοπλισμό αποστείρωσης φαρμάκων και τροφίμων, καθώς και στις βιομηχανίες αυτόκλειστου και τροφής.Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρα
Υλικό μπλοκ: Ορείχαλκος , Μέγεθος πίνακα: 457mm x 457mm , Επιφάνεια κοπής: Ναι , Υψος: 3 1 / 2 " , Μήκος: 18 1 / 2 " , Σύστημα Μετρήσεων: Μετρικός , Τύπος: Μετρικός , Πλάτος: 18 1 / 2 "
ΣτυλΜοντέλοΜέγιστη διάμετρος κοπήςΕλάχιστη διάμετρος κοπήςNo Of PiecesΥλικό σώματοςΦινίρισμα επιστρώματοςΜέγιστη. Πάχος εργασίαςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
AX6110
330mm0mm---3 / 4 "€339.38
A
AX6120
635mm0mm---3 / 4 "€360.72
A
AX6130
940mm0mm---3 / 4 "€377.44
A
AX6140
1245mm0mm---3 / 4 "€399.35
A
AX6150
1550mm0mm---3 / 4 "€416.38

Χαρακτηριστικά

  • Τα μετρικά κιτ κοπής φλάντζας Allpax 6100 Series είναι κιτ προέκτασης που διαθέτουν ορειχάλκινα κοπτικά με περιγράμματα άκρες για ακριβείς κοπές παρεμβυσμάτων φλάντζας, καθώς και μείωση του λυγισμού του υλικού φλάντζας σε εφαρμογές συντήρησης και επισκευής.
  • Αυτά τα κιτ περιλαμβάνουν λεπίδες κοπής βαρέως τύπου για την εξασφάλιση ακριβών κοπών σε οποιοδήποτε υλικό φλάντζας.
  • Τα κιτ κοπής φλάντζας Allpax της σειράς 6100 είναι χαραγμένα με ζυγαριές ακριβείας που μπορούν να διαβαστούν εύκολα.
  • Διατίθενται επίσης με επιχρωμιωμένες ράβδους προέκτασης από χάλυβα για κοπή διαμέτρου έως 150 mm.
  • Οι σανίδες κοπής 457 χλστ. x ​​457 χλστ. έχουν αντιολισθηρή, πλαστική υφή, αυτοθεραπευόμενη επιφάνεια για ελαχιστοποίηση της τριβής και του σπασίματος της λεπίδας.
  • Είναι εξοπλισμένα με συρόμενα παξιμάδια για τη ρύθμιση της ακτίνας κοπής και εξαγωνικές βίδες για να συγκρατούν τις λεπίδες κοπής και να παρέχουν κοψίματα έως και 19.05 mm σε βάθος.
  • Το πρότυπο εντοπισμού οπών μπουλονιού και το πρότυπο σχεδιαστή ουράς περιστεριών επιτρέπουν τη σωστή οργάνωση των εργαλείων.
  • Αυτά τα κιτ κοπής μετρικών παρεμβυσμάτων της σειράς Allpax 6100 παρέχονται σε μια ανθεκτική θήκη αποθήκευσης με φυσητήρα, μαζί με μια κεντρική λαβή με καρφίτσα για ασφαλές και άνετο κράτημα.

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς επιλέγω το σωστό κόφτη φλάντζας;

Ο πιο σημαντικός αποφασιστικός παράγοντας είναι εάν το συγκρότημα πρέπει να είναι σταθερό ή φορητό. Γενικά, οι κυκλικοί μετρικοί κόφτες παρεμβύσματος τύπου επέκτασης είναι φορητοί και ελαφροί. Αυτά τα κιτ κοπής ηλεκτρικών παρεμβυσμάτων χρησιμοποιούνται ευρέως για την κατασκευή μη μεταλλικών ή μη άκαμπτων υλικών φλάντζας. Οι περιστροφικοί κόφτες φλάντζας, από την άλλη πλευρά, είναι βαρύτεροι και απαιτούν τοποθέτηση ή βίδωμα σε μέγγενη ή πάγκο εργασίας για κοπή φλάντζας σταθερής θέσης. Αυτοί οι κυκλικοί κόφτες φλάντζας είναι οι πλέον κατάλληλοι για μεταλλικά ή άκαμπτα υλικά φλάντζας, καθώς και για την κοπή παρεμβυσμάτων ακανόνιστου σχήματος. Αυτές οι περιστροφικές μηχανές φλάντζας τροφοδοτούνται είτε με μανιβέλα χειρός είτε με ηλεκτρικό κινητήρα. Η μηχανοκίνητη έκδοση παρέχει γρήγορη, χωρίς προβλήματα λειτουργία, αλλά απαιτεί ηλεκτρική ενέργεια. Οι χειροκίνητοι περιστροφικοί κόφτες φλάντζας δεν απαιτούν ηλεκτρική τροφοδοσία και μπορούν να εγκατασταθούν οπουδήποτε.

Ποιο είναι το καλύτερο υλικό φλάντζας για λάδι;

Τα ελαστικά παρεμβύσματα νιτριλίου (Buna N) παρέχουν ανώτερη αντίσταση λαδιού και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μια ποικιλία ραφιναρισμένων ελαίων. Το νιτρίλιο είναι το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο υλικό για το λάδι σφράγισης.

Ποιος είναι ο σκοπός αυτών των ράβδων κλίμακας;

Αυτές οι ράβδοι κλίμακας συγκρατούν το υλικό της φλάντζας στη θέση τους και μετρούν την καθορισμένη ακτίνα της λεπίδας κοπής.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;