ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΦΤΩΝ ΦΛΑΝΤΩΝ ALLPAX AX6130 Metric Gasket Cutter Kit, Βαρέως τύπου, Χωρίς σανίδα κοπής, Διάμετρος κοπής 6 έως 940 mm. | AG8XTD

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX6130 Metric Gasket Cutter Kit, Heavy Duty, Χωρίς σανίδα κοπής, 6 έως 940 mm Διάμετρος κοπής.

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG8XTD Μοντέλο: AX6130

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€377.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ κοπής μετρικού στεγανοποιητικού
Υλικό μπλοκΟρείχαλκος
Μέγεθος χαρτονιού457mm x 457mm
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Φινίρισμα επιστρώματοςΕπιχρωμιωμένο
Επιφάνεια κοπήςΝαι
φινίρισμαΕπιχρωμιωμένο
Ύψος3 1 / 2 "
Μήκος18 1 / 2 "
Μέγιστη. Πάχος εργασίας3 / 4 "
Μέγιστη διάμετρος κοπής940mm
Ελάχιστη διάμετρος κοπής0mm
Αριθμός κομματιών30
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
ΧαρακτηριστικάΜετρικός
Πλάτος18 1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.13
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)46.99
Πλάτος πλοίου (cm)46.99
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη διάμετρος κοπήςΕλάχιστη διάμετρος κοπήςNo Of PiecesΥλικό σώματοςΦινίρισμα επιστρώματοςΜέγιστη. Πάχος εργασίαςΤιμή
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΦΤΩΝ ΦΛΑΝΤΩΝ ALLPAX AX6110 Μετρικό κιτ κοπής φλάντζας, βαρέως τύπου, χωρίς σανίδα κοπής, Διάμετρος κοπής 6 έως 330 mm. | AG8XTB AX6110330mm0mm---3 / 4 "€339.38
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΦΤΗΣ ΦΛΑΝΤΩΝ ALLPAX AX6120 Μετρικό κιτ κοπής φλάντζας, βαρέως τύπου, χωρίς σανίδα κοπής, Διάμετρος κοπής 6 έως 635 mm. | AG8XTC AX6120635mm0mm---3 / 4 "€360.72
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΦΤΩΝ ΦΛΑΝΤΩΝ ALLPAX AX6140 Μετρικό κιτ κοπής φλάντζας, βαρέως τύπου, χωρίς σανίδα κοπής, Διάμετρος κοπής 6 έως 1245 mm. | AG8XTE AX61401245mm0mm---3 / 4 "€399.35
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΦΤΩΝ ΦΛΑΝΤΩΝ ALLPAX AX6150 Metric Gasket Cutter Kit, βαρέως τύπου, χωρίς σανίδα κοπής, 6 έως 1550 mm Διάμετρος κοπής. | AG8XTF AX61501550mm0mm---3 / 4 "€416.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX6130 Metric Gasket Cutter Kit, Heavy Duty, Χωρίς σανίδα κοπής, 6 έως 940 mm Διάμετρος κοπής.
€377.44 /μονάδα