Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460B9W Iec Pin and Sleeve Inlet, Male, 60 A, 250 VAC, 3 Pole, Blue | AC8QAF 3D156

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460B9W Iec Pin And Sleeve Inlet, Αρσενικό, 60 A, 250 VAC, 3 Pole, Blue

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC8QAF Μοντέλο: HBL460B9WΣταυρός: 3D156

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€858.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕισαγωγή IEC Pin and Sleeve
Ενισχυτές60
Υλικό σώματοςZytel 101 Nylon
ΧρώμαΜπλε
Current RatingΗ 60
Διηλεκτρική αντοχήΕλάχιστο 3000 V
Συνθήκες έκθεσηςΥδατοστεγής
HP5
ΥλικόΘερμοπλαστικός
Στυλ συναρμολόγησηςΒίδα
Αριθμός Πολωνών3
Αριθμός καλωδίων4
Φάση3
Εύρος θερμοκρασίας75 έως -40 βαθμός Γ
ΧαρακτηριστικάΑρσενικός κολπίσκος
Τάση250
Τάση τάσης250 VAC
Ισχύς15000
Μέγεθος καλωδίου# 8 - # 2 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.81
Ύψος πλοίου (cm)12.45
Μήκος πλοίου (cm)16
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ8536904000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΕνισχυτέςCurrent RatingΤάση τάσηςΜέγεθος καλωδίουHPΑριθμός ΠολωνώνΑριθμός καλωδίωνΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100B6W Iec Pin and Sleeve Inlet, Male, 100 A, 250 VAC, 2 Pole, Blue | AB3TNH 1VCJ3 HBL3100B6W250100Η 100250 VAC# 3 - # 1/0 AWG1523€1,337.35
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL320B6W Iec Pin and Sleeve Inlet, Male, 20 A, 250 VAC, 2 Pole, Blue | AB3TNM 1VCJ7 HBL320B6W25020Η 20250 VAC# 14 - # 10 AWG-23€282.77
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL330B6W Iec Pin and Sleeve Inlet, Male, 30 A, 250 VAC, 2 Pole, Blue | AB3TNV 1VCK5 HBL330B6W25030Η 30250 VAC# 12 - # 10 AWG223€562.49
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360B6W Iec Pin and Sleeve Inlet, Male, 60 A, 250 VAC, 2 Pole, Blue | AB3TPD 1VCL4 HBL360B6W25060Η 60250 VAC# 8 - # 2 AWG-23€847.90
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420B9W Iec Pin and Sleeve Inlet, Male, 20 A, 250 VAC, 3 Pole, Blue | AB3TPM 1VCN3 HBL420B9W25020Η 20250 VAC# 14 - # 10 AWG234€301.52
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430B9W Iec Pin and Sleeve Inlet, Male, 30 A, 250 VAC, 3 Pole, Blue | AB3TPR 1VCN7 HBL430B9W25030Η 30250 VAC# 12 - # 10 AWG7.534€620.43
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL520B9W Iec Pin and Sleeve Inlet, Male, 20 A, 120 - 208 VAC, 4 Pole, Blue | AB3TQG 1VCR3 HBL520B9W120/20820Η 20120 / 208 VAC# 14 - # 10 AWG0.545€369.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460B9W Iec Pin And Sleeve Inlet, Αρσενικό, 60 A, 250 VAC, 3 Pole, Blue
€858.32 /μονάδα