Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100B6W Iec Pin and Sleeve Inlet, Male, 100 A, 250 VAC, 2 Pole, Blue | AB3TNH 1VCJ3

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100B6W Iec Pin And Sleeve Inlet, Αρσενικό, 100 A, 250 VAC, 2 Pole, Blue

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3TNH Μοντέλο: HBL3100B6WCross Ref: 1VCJ3

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€1,337.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕισαγωγή IEC Pin and Sleeve
Ενισχυτές100
Υλικό σώματοςZytel 101 Nylon
ΧρώμαΜπλε
Current RatingΗ 100
Συνθήκες έκθεσηςΥδατοστεγής
HP15
ΥλικόΘερμοπλαστικός
Στυλ συναρμολόγησηςΒίδα
Αριθμός Πολωνών2
Αριθμός καλωδίων3
Φάση1
ΧαρακτηριστικάΕίσοδος
Τάση250
Τάση τάσης250 VAC
Ισχύς25000
Μέγεθος καλωδίου# 3 - # 1/0 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.35
Ύψος πλοίου (cm)18.8
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)14.99
Κωδικός ΕΣ8536904000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΕνισχυτέςCurrent RatingΤάση τάσηςΜέγεθος καλωδίουHPΑριθμός ΠολωνώνΑριθμός καλωδίωνΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL320B6W Iec Pin and Sleeve Inlet, Male, 20 A, 250 VAC, 2 Pole, Blue | AB3TNM 1VCJ7 HBL320B6W25020Η 20250 VAC# 14 - # 10 AWG-23€282.77
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL330B6W Iec Pin and Sleeve Inlet, Male, 30 A, 250 VAC, 2 Pole, Blue | AB3TNV 1VCK5 HBL330B6W25030Η 30250 VAC# 12 - # 10 AWG223€562.49
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360B6W Iec Pin and Sleeve Inlet, Male, 60 A, 250 VAC, 2 Pole, Blue | AB3TPD 1VCL4 HBL360B6W25060Η 60250 VAC# 8 - # 2 AWG-23€847.90
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420B9W Iec Pin and Sleeve Inlet, Male, 20 A, 250 VAC, 3 Pole, Blue | AB3TPM 1VCN3 HBL420B9W25020Η 20250 VAC# 14 - # 10 AWG234€301.52
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430B9W Iec Pin and Sleeve Inlet, Male, 30 A, 250 VAC, 3 Pole, Blue | AB3TPR 1VCN7 HBL430B9W25030Η 30250 VAC# 12 - # 10 AWG7.534€620.43
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL520B9W Iec Pin and Sleeve Inlet, Male, 20 A, 120 - 208 VAC, 4 Pole, Blue | AB3TQG 1VCR3 HBL520B9W120/20820Η 20120 / 208 VAC# 14 - # 10 AWG0.545€369.44
HUBBELL WIRING DEVICE -KELLEMS HBL530B9W Iec Pin And Sleeve Inlet, Male, 30 A, 120 - 208 VAC, 4 Pole, Blue | AB3TQM 1VCR8 HBL530B9W120/20830Η 30120 / 208 VAC# 12 - # 10 AWG545€730.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100B6W Iec Pin And Sleeve Inlet, Αρσενικό, 100 A, 250 VAC, 2 Pole, Blue
€1,337.35 /μονάδα