Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL45305 Flush Receptacle, 30A, 250VDC / 600VAC, 50-400 Hz 4-Pole, 5-Wire Grounding | BC8BDZ

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Υποδοχή έκπλυσης HBL45305, 30A, 250VDC/600VAC, 50-πολικός 400-4 Hz, γείωση 5 καλωδίων

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BC8BDZ Μοντέλο: HBL45305
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
€238.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο
ΧρώμαΜαύρη
ΣυνδεσιμότηταΑκροδέκτες βίδας
Current RatingΗ 30
Διάμετρος BCEΑκροδέκτες βίδας
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 2,000V
Ύψος1.27 "
Μήκος3.28 "
ΥλικόΘερμοπλαστικός
ΒάσηΒίδα στήριξης
Αριθμός Πολωνών4
Αριθμός καλωδίων5-καλώδιο
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση
ΦάσηΠολλαπλές φάσεις
Τάση τάσης250 VDC / 600 VAC
Ισχύς18000 W
Πλάτος1.72 "
Μέγεθος καλωδίου# 14 AWG έως # 10 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Υποδοχή έκπλυσης HBL45305, 30A, 250VDC/600VAC, 50-πολικός 400-4 Hz, γείωση 5 καλωδίων
€238.00 /μονάδα