COTTERMAN WMX PP C7 P1 Επιλογή πυραμίδας καρφωτών | AF8YJV 29JU23

COTTERMAN WMX PP C7 P1 Option Pyramid Pegboard

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8YJV Μοντέλο: WMX PP C7 P1Διασταύρωση: 29JU23

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€463.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠυραμίδα Pegboard
Ύψος45 "
Μήκος23.25 "
Χωρητικότητα φορτίου150 λίβρες
συνολικό ύψος45 "
Συνολικό μήκος23.25 "
συνολικό πλάτος22 "
Πλάτος22 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.24
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)119.38
Πλάτος πλοίου (cm)66.04
Κωδικός ΕΣ8302497500

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

COTTERMAN WMX PP C7 P1 Option Pyramid Pegboard
€463.39 /μονάδα