Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100P7W Iec Pin and Sleeve Plug, Male, 100 A, 480 VAC, 2 Pole, Red | AC8QLF 3D677

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100P7W Iec Pin And Sleeve Plug, Αρσενικό, 100 A, 480 VAC, 2 Pole, Red

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8QLF Μοντέλο: HBL3100P7WΣταυρός: 3D677
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
€1,055.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒύσμα IEC Pin and Sleeve
Ενισχυτές100
Υλικό σώματοςZytel 801 Nylon
ΧρώμαRed
Τύπος καλωδίουΦορητός
Current RatingΗ 100
Συνθήκες έκθεσηςΥδατοστεγής
ΥλικόΣύνθετος
Στυλ συναρμολόγησηςΚορδόνι
Αριθμός Πολωνών2
Αριθμός καλωδίων3
Φάση1
Τάση480 VAC
Τάση τάσης480 VAC
Μέγεθος καλωδίου# 3 - # 1/0 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.71
Ύψος πλοίου (cm)35.56
Μήκος πλοίου (cm)15.75
Πλάτος πλοίου (cm)13.72
Κωδικός ΕΣ8536904000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦάσηΕνισχυτέςΥλικό σώματοςΤάσηΤάση τάσηςΧρώμαHPΕίδοςΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460P9V05 Βύσμα μανικιού | AC8QAL 3D163 HBL460P9V05360Zytel 801 Nylon250 VAC-Μπλε5Βύσμα καρφιτσών και μανικιών€869.23
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL563P6W Ρύθμιση μανικιού AC8QNQ 3D924 HBL563P6W363Zytel 801 Nylon415 VAC-Red-Βύσμα καρφιτσών και μανικιών€910.78
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M4100P12 Iec Pin and Sleeve Plug, Male, 100 A, 125 - 250 V, Yellow | AD7ART 4D343 Μ4100Ρ121100Νάιλον125/250125 / 250 VACΚίτρινο-Βύσμα IEC Pin and Sleeve€1,752.73
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M5100P9 Iec Pin and Sleeve Plug, Male, 100A, 120 - 208 VAC, Yellow | AD7ARV 4D348 Μ5100Ρ93100Νάιλον120/208120 / 208 VACΚίτρινο10Βύσμα IEC Pin and Sleeve€1,776.52
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS C420P7W Pin and Sleeve Plug 20A Κόκκινο | AD7YFR 4HD05 C420P7W320Νάιλον480 VAC-Red-Βύσμα καρφιτσών και μανικιών€90.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100P7W Iec Pin And Sleeve Plug, Αρσενικό, 100 A, 480 VAC, 2 Pole, Red
€1,055.04 /μονάδα