HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Βύσματα Pin & Sleeve


Φίλτρα
Τύπος καλωδίου: Φορητός , Τρέχουσα βαθμολογία: Η 100 , Συνθήκες έκθεσης: Υδατοστεγής , Στυλ τοποθέτησης: Κορδόνι , Τύπος: Καρφίτσα και μανίκι , Μέγεθος καλωδίου: # 3 - # 1/0 AWG
ΣτυλΜοντέλοΦάσηΕνισχυτέςΥλικό σώματοςΤάσηΤάση τάσηςΧρώμαHPΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
HBL3100P7W
1100Zytel 801 Nylon480 VAC480 VACRed-Βύσμα IEC Pin and Sleeve€1,055.04
B
Μ4100Ρ12
1100Νάιλον125/250125 / 250 VACΚίτρινο-Βύσμα IEC Pin and Sleeve€1,752.73
C
Μ5100Ρ9
3100Νάιλον120/208120 / 208 VACΚίτρινο10Βύσμα IEC Pin and Sleeve€1,776.52
D
HBL563P6W
363Zytel 801 Nylon415 VAC-Red-Βύσμα καρφιτσών και μανικιών€910.78
E
HBL460P9V05
360Zytel 801 Nylon250 VAC-Μπλε5Βύσμα καρφιτσών και μανικιών€869.23
F
C420P7W
320Νάιλον480 VAC-Red-Βύσμα καρφιτσών και μανικιών€90.68

Βύσματα Pin & Sleeve

Hubbell Wiring Device-Βύσματα καρφιτσών και μανικιών Kellems κρατούν τη βρωμιά, τη βρωμιά και την υγρασία μακριά από τις ηλεκτρικές συνδέσεις ενώ είναι συνδεδεμένα με συμβατά δοχεία και συνδέσμους με πείρο και μανίκι. Αυτά τα βύσματα πείρου και μανικιών διαθέτουν μη αγώγιμο νάιλον περίβλημα για να αντέχουν σε βαριά βιομηχανικά περιβάλλοντα. Έχουν χρωματική κωδικοποίηση για συγκεκριμένες τάσεις. Τα επιλεγμένα μοντέλα διατίθενται σε στεγανή στεγανοποίηση που παρέχει προστασία IP69K για να αντέχει στα πιο σοβαρά περιβάλλοντα πλύσης. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα βύσματα καρφιτσών και μανικιών Hubbell, διαθέσιμα σε τρέχουσες αξιολογήσεις που κυμαίνονται από 20 έως 100Α Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;