Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M5100P9 Iec Pin and Sleeve Plug, Male, 100A, 120 - 208 VAC, Yellow | AD7ARV 4D348

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M5100P9 Iec Pin And Sleeve Plug, Αρσενικό, 100A, 120 - 208 VAC, Κίτρινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7ARV Μοντέλο: M5100P9Σταυρός: 4D348
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
€1,776.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒύσμα IEC Pin and Sleeve
Ενισχυτές100
Υλικό σώματοςΝάιλον
ΧρώμαΚίτρινο
Τύπος καλωδίουΦορητός
Current RatingΗ 100
Συνθήκες έκθεσηςΥδατοστεγής
HP10
ΥλικόΣύνθετος
Στυλ συναρμολόγησηςΚορδόνι
Αριθμός Πολωνών4
Αριθμός καλωδίων5
Φάση3
ΧαρακτηριστικάΚαρφίτσα και μανίκι
Τάση120/208
Τάση τάσης120 / 208 VAC
Ισχύς20800
Μέγεθος καλωδίου# 3 - # 1/0 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.665
Ύψος πλοίου (cm)13.97
Μήκος πλοίου (cm)35.81
Πλάτος πλοίου (cm)15.75
Κωδικός ΕΣ8536698000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦάσηΕνισχυτέςΥλικό σώματοςΤάσηΤάση τάσηςΧρώμαHPΕίδοςΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460P9V05 Βύσμα μανικιού | AC8QAL 3D163 HBL460P9V05360Zytel 801 Nylon250 VAC-Μπλε5Βύσμα καρφιτσών και μανικιών€869.23
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100P7W Iec Pin and Sleeve Plug, Male, 100 A, 480 VAC, 2 Pole, Red | AC8QLF 3D677 HBL3100P7W1100Zytel 801 Nylon480 VAC480 VACRed-Βύσμα IEC Pin and Sleeve€1,055.04
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL563P6W Ρύθμιση μανικιού AC8QNQ 3D924 HBL563P6W363Zytel 801 Nylon415 VAC-Red-Βύσμα καρφιτσών και μανικιών€910.78
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M4100P12 Iec Pin and Sleeve Plug, Male, 100 A, 125 - 250 V, Yellow | AD7ART 4D343 Μ4100Ρ121100Νάιλον125/250125 / 250 VACΚίτρινο-Βύσμα IEC Pin and Sleeve€1,752.73
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS C420P7W Pin and Sleeve Plug 20A Κόκκινο | AD7YFR 4HD05 C420P7W320Νάιλον480 VAC-Red-Βύσμα καρφιτσών και μανικιών€90.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M5100P9 Iec Pin And Sleeve Plug, Αρσενικό, 100A, 120 - 208 VAC, Κίτρινο
€1,776.52 /μονάδα