THOMAS PUMPS Συμπιεστής πιστονιού σειράς TA


Οι αεροσυμπιεστές με έμβολο Thomas Pumps είναι ιδανικοί για συστήματα ανάρτησης αέρα μεσαίας έως βαρέως τύπου υψηλής ροής αέρα, υψηλής πίεσης που απαιτούν μεγάλους χρόνους λειτουργίας. Χρησιμοποιούνται σε συστήματα φουσκώματος ελαστικών, εφαρμογές κατασκευής, συστήματα ανάρτησης αέρα, συστήματα πυρόσβεσης, πνευματικές πόρτες και lu...συστήματα βροχοπτώσεων.Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρα
Τέλος: Γκρι χρώμα , Hz: 60 , Μέγεθος εισόδου: 1 / 4 "NPT , Τύπος κινητήρα: Έναρξη πυκνωτή , Μέγεθος εξόδου: 1 / 4 "NPT , Συνολικό ύψος: 7" , Φάση: 1 , Θερμ. Εύρος: 32 βαθμοί έως 104 βαθμοί F , Θερμική προστασία: Ναι , Τάση: 115 / 230 VAC
ΣτυλΜοντέλοΠλήρες φορτίοHPΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςRPMΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
270073
7.3/3.61/215.5 "11 39 / 64 "1425€2,296.02
A
270072
8/41/314.5 "11 13 / 64 "1725€1,847.99
A
270080
10.6/5.33/414 "11 13 / 64 "1725€2,590.30

Μηχανισμός εργασίας

  • Ένας αεροσυμπιεστής εμβόλου λειτουργεί χρησιμοποιώντας ένα ή περισσότερα παλινδρομικά έμβολα.
  • Όταν ο κινητήρας ξεκινά, κινεί έναν στροφαλοφόρο άξονα που συνδέεται με το έμβολο.
  • Καθώς ο στροφαλοφόρος άξονας περιστρέφεται, κινεί το(τα) έμβολο(α) μπρος-πίσω μέσα σε έναν κύλινδρο.
  • Κατά τη διάρκεια της διαδρομής του εμβόλου προς τα έξω, ο αέρας έλκεται στον κύλινδρο μέσω μιας βαλβίδας εισαγωγής.
  • Κατά τη διάρκεια της διαδρομής του εμβόλου προς τα μέσα, ο αέρας συμπιέζεται και στη συνέχεια εκκενώνεται μέσω μιας βαλβίδας εκκένωσης, δημιουργώντας μια συνεχή παροχή πεπιεσμένου αέρα για διάφορες εφαρμογές.

Χαρακτηριστικά

  • Αυτοί οι αεροσυμπιεστές εμβόλου της Thomas Pumps διαθέτουν κινητήρες εκκίνησης πυκνωτή / μόνιμου μαγνήτη για βελτιωμένο έλεγχο ταχύτητας και απόδοση.
  • Εμβολοφόροι αεροσυμπιεστές προσφέρουν διαλείποντες / συνεχείς κύκλους λειτουργίας για μειωμένη συσσώρευση θερμότητας και βελτιωμένη παραγωγικότητα.
  • Επιλεγμένα μοντέλα, όπως π.χ Εμβολοφόροι αεροσυμπιεστές, διαθέτουν πλήρως κλειστούς κινητήρες για μειωμένη διείσδυση υγρασίας και μόλυνση.

Συχνές Ερωτήσεις

Ποιοι παράγοντες λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή αυτών των αντλιών αεροσυμπιεστή με έμβολο;

Οι κύριοι παράγοντες περιλαμβάνουν την απαιτούμενη πίεση αέρα, την απαίτηση ροής αέρα, τον κύκλο λειτουργίας, το μέγεθος της δεξαμενής, την πηγή ισχύος και το επίπεδο θορύβου.

Ποιο είναι το επίπεδο θορύβου αυτών των αεροσυμπιεστών;

Έχουν επίπεδα θορύβου έως 80 dB

Ποιες προφυλάξεις ασφαλείας πρέπει να λάβω όταν χρησιμοποιώ αυτούς τους αεροσυμπιεστές με πιστόνι;

  • Φοράτε κατάλληλο ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό όπως γυαλιά ασφαλείας, προστατευτικά ακοής και γάντια.
  • Φροντίστε να αερίζεται σωστά για να αποτρέψετε τη συσσώρευση αναθυμιάσεων ή αερίων.
  • Χρησιμοποιήστε γειωμένες πρίζες και επιθεωρήστε τα καλώδια ρεύματος για ζημιές όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικούς συμπιεστές.
  • Εγκαταστήστε και επιθεωρήστε τις βαλβίδες εκτόνωσης πίεσης για να αποφύγετε την υπερβολική πίεση.
  • Συντηρείτε και επιθεωρείτε τακτικά τον συμπιεστή για φθορά, διαρροές και ζημιές.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;