THOMAS PUMPS 270072 Συμπιεστής πιστονιού 1 / 3hp 115 / 230v 1ph | AC9KNN 3HCA5

THOMAS PUMPS 270072 Εμβολοφόρος αεροσυμπιεστής 1/3hp 115/230v 1ph

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9KNN Μοντέλο: 270072Cross Ref: 3HCA5

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,847.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑεροσυμπιεστής εμβόλου
Υλικό κυλίνδρουΜαντεμένια
φινίρισμαΓκρι χρώμα
Δωρεάν Air CFM @ 0 PSI1.4
Δωρεάν Air CFM @ 100 PSI1.15
Δωρεάν Air CFM @ 20 PSI1.35
Δωρεάν Air CFM @ 50 PSI1.27
Πλήρες φορτίο8/4
HP1/3
Hz60
Μέγεθος εισόδου1 / 4 "NPT
Τύπος λίπανσηςΛίπανση
Μέγιστη. PSI Cont./Int.175
Τύπος κινητήραΈναρξη πυκνωτή
Αριθμός κυλίνδρων2
Μέγεθος εξόδου1 / 4 "NPT
συνολικό ύψος7"
Συνολικό μήκος14.5 "
συνολικό πλάτος11 13 / 64 "
Φάση1
Καλώδιο ρεύματοςΟχι
RPM1725
Βαθμολογία ήχου80 dBA
Θερμ. Εύρος32 βαθμοί έως 104 βαθμοί F
Θερμική προστασίαΝαι
ΒαλβίδαΑνοξείδωτο ατσάλι
Τάση115 / 230 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 19.9125
Ύψος πλοίου (cm)29.46
Μήκος πλοίου (cm)49.53
Πλάτος πλοίου (cm)42.16
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλήρες φορτίοHPΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςRPMΤιμή
THOMAS PUMPS 270073 Συμπιεστής πιστονιού 1 / 2hp 110 / 220-240v | AC9KNP 3HCA6 2700737.3/3.61/215.5 "11 39 / 64 "1425€2,296.02
THOMAS PUMPS 270080 Εμβολοφόρος αεροσυμπιεστής 3 / 4hp 115 / 230v 1ph | AC9KNQ 3HCA7 27008010.6/5.33/414 "11 13 / 64 "1725€2,590.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

THOMAS PUMPS 270072 Εμβολοφόρος αεροσυμπιεστής 1/3hp 115/230v 1ph
€1,847.99 /μονάδα