THOMAS PUMPS 270073 Συμπιεστής πιστονιού 1 / 2hp 110 / 220-240v | AC9KNP 3HCA6

THOMAS PUMPS 270073 Εμβολοφόρος Αεροσυμπιεστής 1/2hp 110/220-240v

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC9KNP Μοντέλο: 270073Cross Ref: 3HCA6

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,296.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑεροσυμπιεστής εμβόλου
Υλικό κυλίνδρουΜαντεμένια
φινίρισμαΓκρι χρώμα
Δωρεάν Air CFM @ 0 PSI1.8
Δωρεάν Air CFM @ 100 PSI1.65
Δωρεάν Air CFM @ 20 PSI1.78
Δωρεάν Air CFM @ 50 PSI1.75
Πλήρες φορτίο7.3/3.6
HP1/2
Hz60
Μέγεθος εισόδου1 / 4 "NPT
Τύπος λίπανσηςΛίπανση
Μέγιστη. PSI Cont./Int.175
Τύπος κινητήραΈναρξη πυκνωτή
Αριθμός κυλίνδρων2
Μέγεθος εξόδου1 / 4 "NPT
συνολικό ύψος7"
Συνολικό μήκος15.5 "
συνολικό πλάτος11 39 / 64 "
Φάση1
Καλώδιο ρεύματοςΟχι
RPM1425
Βαθμολογία ήχου80 dBA
Θερμ. Εύρος32 βαθμοί έως 104 βαθμοί F
Θερμική προστασίαΝαι
ΒαλβίδαΑνοξείδωτο ατσάλι
Τάση115 / 230 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 24.3
Ύψος πλοίου (cm)28.96
Μήκος πλοίου (cm)50.04
Πλάτος πλοίου (cm)42.67
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλήρες φορτίοHPΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςRPMΤιμή
THOMAS PUMPS 270072 Συμπιεστής πιστονιού 1 / 3hp 115 / 230v 1ph | AC9KNN 3HCA5 2700728/41/314.5 "11 13 / 64 "1725€1,847.99
THOMAS PUMPS 270080 Εμβολοφόρος αεροσυμπιεστής 3 / 4hp 115 / 230v 1ph | AC9KNQ 3HCA7 27008010.6/5.33/414 "11 13 / 64 "1725€2,590.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

THOMAS PUMPS 270073 Εμβολοφόρος Αεροσυμπιεστής 1/2hp 110/220-240v
€2,296.02 /μονάδα