Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RED HEAD SWW-1242 Wedge Anchor, 316 Stainless Steel, 1/2 X 4-1/4 Inch Size, 25Pk | AA7FUE 15X083

RED HEAD SWW-1242 Wedge Anchor, 316 Inox, 1/2 X 4-1/4 Inch Size, 25Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7FUE Μοντέλο: SWW-1242Σταυρός: 15Χ083
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
€572.43 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.1 / 2 "
Μήκος άγκυρας4.25 "
Υλικό άγκυραςΑνοξείδωτο ατσάλι
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα2-1 / 4 "
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός316
Υλικό316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Πάχος εργασίας1.5
Ελάχ. Ενσωμάτωση2.25 "
νήμα Μήκος2
Μέγεθος νήματος1 / 2-13
ΧαρακτηριστικάΠλήρως νήμα
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)4760
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)5100

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.8575
Ύψος πλοίου (cm)6.86
Μήκος πλοίου (cm)12.19
Πλάτος πλοίου (cm)21.59
Κωδικός ΕΣ7318152091
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RED HEAD SWW-1242 Wedge Anchor, 316 Inox, 1/2 X 4-1/4 Inch Size, 25Pk
€572.43 /πακέτο