HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3000BIV Μονό κανάλι Raceway Ivory | AB2JJV 1MBY2

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3000BIV Single Channel Raceway Ivory

Στοιχείο: AB2JJV Μοντέλο: HBL3000BIVCross Ref: 1MBY2
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€65.80 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονοκαναλιού Raceway
ΧρώμαΕλεφαντόδοντο
ΕξώφυλλοΕνεργοπ
Ύψος1.47 "
Μήκος120 "
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός καναλιών1
Τύπος αγώνωνΜεταλλικός
Πλάτος2.67 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.24
Ύψος πλοίου (cm)8.13
Μήκος πλοίου (cm)307.09
Πλάτος πλοίου (cm)21.08
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΧρώμαΎψοςΕίδοςΜήκοςΥλικόΑριθμός καναλιώνΤύπος αγώνωνΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PB3BC10 Raceway 3 Channel BaseTrak (R) | AB2JFF 1MBK6 PB3BC101.63 "Γραφείο Λευκό4.5 "Κανάλι Raceway 3120 "PVC3Μη μεταλλικό€91.30
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PL1ABC7 Single Channel Raceway PolyTrak (R) | AB2JFZ 1MBN5 PL1ABC71.04 "Γραφείο Λευκό1.38 "Μονοκαναλιού Raceway84 "PVC1Μη μεταλλικό€39.45
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PP1ABC7 Single Channel Raceway Prem-Trak (R) | AB2JGJ 1MBP6 PP1ABC70.77 "Γραφείο Λευκό0.84 "Μονοκαναλιού Raceway84 "PVC1Μη μεταλλικό€26.58
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PS3BC10 Raceway 3 Channel Super BaseTrak (R) | AB2JGR 1MBR4 PS3BC101.97 "Γραφείο Λευκό6.7 "Κανάλι Raceway 3120 "PVC3Μη μεταλλικό€220.22
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PT1ABC5 Single Channel Raceway Prem-Trak (R) | AB2JHN 1MBU7 PT1ABC50.68 "Γραφείο Λευκό0.75 "Μονοκαναλιού Raceway60 "PVC1Μη μεταλλικό€14.52
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PW2ABC5 Raceway 2 Channel Wall-Trak (R) | AB2JJD 1MBW3 PW2ABC51.04 "Γραφείο Λευκό2.12 "Κανάλι Raceway 260 "PVC2Μη μεταλλικό€42.49
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PW2ABC7 Raceway 2 Channel Wall-Trak (R) 2 | AB2JJE 1MBW4 PW2ABC71.04 "Γραφείο Λευκό2.12 "Κανάλι Raceway 284 "PVC2Μη μεταλλικό€59.82
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3000BIV Single Channel Raceway Ivory
€65.80 /μονάδα