Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PT1ABC5 Single Channel Raceway Prem-Trak (R) | AB2JHN 1MBU7

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PT1ABC5 Single Channel Raceway Prem-Trak(R)

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2JHN Μοντέλο: PT1ABC5Cross Ref: 1MBU7

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€14.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονοκαναλιού Raceway
ΧρώμαΓραφείο Λευκό
ΕξώφυλλοΕνεργοπ
Ύψος0.75 "
Μήκος60 "
ΥλικόPVC
Αριθμός καναλιών1
Τύπος αγώνωνΜη μεταλλικό
Πλάτος0.68 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.306
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)159.26
Πλάτος πλοίου (cm)12.19
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΧρώμαΎψοςΕίδοςΜήκοςΥλικόΑριθμός καναλιώνΤύπος αγώνωνΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PB3BC10 Raceway 3 Channel BaseTrak (R) | AB2JFF 1MBK6 PB3BC101.63 "Γραφείο Λευκό4.5 "Κανάλι Raceway 3120 "PVC3Μη μεταλλικό€91.30
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PL1ABC7 Single Channel Raceway PolyTrak (R) | AB2JFZ 1MBN5 PL1ABC71.04 "Γραφείο Λευκό1.38 "Μονοκαναλιού Raceway84 "PVC1Μη μεταλλικό€39.45
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PP1ABC7 Single Channel Raceway Prem-Trak (R) | AB2JGJ 1MBP6 PP1ABC70.77 "Γραφείο Λευκό0.84 "Μονοκαναλιού Raceway84 "PVC1Μη μεταλλικό€26.58
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PS3BC10 Raceway 3 Channel Super BaseTrak (R) | AB2JGR 1MBR4 PS3BC101.97 "Γραφείο Λευκό6.7 "Κανάλι Raceway 3120 "PVC3Μη μεταλλικό€220.22
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PW2ABC5 Raceway 2 Channel Wall-Trak (R) | AB2JJD 1MBW3 PW2ABC51.04 "Γραφείο Λευκό2.12 "Κανάλι Raceway 260 "PVC2Μη μεταλλικό€42.49
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PW2ABC7 Raceway 2 Channel Wall-Trak (R) 2 | AB2JJE 1MBW4 PW2ABC71.04 "Γραφείο Λευκό2.12 "Κανάλι Raceway 284 "PVC2Μη μεταλλικό€59.82
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3000BGY Μονό κανάλι Raceway Grey | AB2JJU 1MBY1 HBL3000BGY2.67 "Γκρί1.47 "Μονοκαναλιού Raceway120 "Ατσάλι1Μεταλλικός€50.73
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PT1ABC5 Single Channel Raceway Prem-Trak(R)
€14.52 /μονάδα