HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PW2ABC5 Raceway 2 Channel Wall-Trak (R) | AB2JJD 1MBW3

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PW2ABC5 Raceway 2 Channel Wall-Trak(R)

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2JJD Μοντέλο: PW2ABC5Cross Ref: 1MBW3

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€42.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚανάλι Raceway 2
ΧρώμαΓραφείο Λευκό
ΕξώφυλλοΜικρό
Ύψος2.12 "
Μήκος60 "
ΥλικόPVC
Αριθμός καναλιών2
Τύπος αγώνωνΜη μεταλλικό
Πλάτος1.04 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.72
Ύψος πλοίου (cm)6.86
Μήκος πλοίου (cm)157.48
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΧρώμαΎψοςΕίδοςΜήκοςΥλικόΑριθμός καναλιώνΤύπος αγώνωνΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PB3BC10 Raceway 3 Channel BaseTrak (R) | AB2JFF 1MBK6 PB3BC101.63 "Γραφείο Λευκό4.5 "Κανάλι Raceway 3120 "PVC3Μη μεταλλικό€91.30
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PL1ABC7 Single Channel Raceway PolyTrak (R) | AB2JFZ 1MBN5 PL1ABC71.04 "Γραφείο Λευκό1.38 "Μονοκαναλιού Raceway84 "PVC1Μη μεταλλικό€39.45
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PP1ABC7 Single Channel Raceway Prem-Trak (R) | AB2JGJ 1MBP6 PP1ABC70.77 "Γραφείο Λευκό0.84 "Μονοκαναλιού Raceway84 "PVC1Μη μεταλλικό€26.58
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PS3BC10 Raceway 3 Channel Super BaseTrak (R) | AB2JGR 1MBR4 PS3BC101.97 "Γραφείο Λευκό6.7 "Κανάλι Raceway 3120 "PVC3Μη μεταλλικό€220.22
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PT1ABC5 Single Channel Raceway Prem-Trak (R) | AB2JHN 1MBU7 PT1ABC50.68 "Γραφείο Λευκό0.75 "Μονοκαναλιού Raceway60 "PVC1Μη μεταλλικό€14.52
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PW2ABC7 Raceway 2 Channel Wall-Trak (R) 2 | AB2JJE 1MBW4 PW2ABC71.04 "Γραφείο Λευκό2.12 "Κανάλι Raceway 284 "PVC2Μη μεταλλικό€59.82
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3000BGY Μονό κανάλι Raceway Grey | AB2JJU 1MBY1 HBL3000BGY2.67 "Γκρί1.47 "Μονοκαναλιού Raceway120 "Ατσάλι1Μεταλλικός€50.73
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PW2ABC5 Raceway 2 Channel Wall-Trak(R)
€42.49 /μονάδα