Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2720SW Αδιάβροχο δοχείο, 30Α, 3-φάσεων, Delta, 250VAC, 3πολικών, 4σύρματων γειώσεων | AD6ZTM 4CV43

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2720SW Αδιάβροχο δοχείο, 30A, 3-Phase, Delta, 250VAC, 3-Pole, 4-Wire Grounding

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6ZTM Μοντέλο: HBL2720SWCross Ref: 4CV43

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€242.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑδιάβροχο τυλιγμένο δοχείο
Ενισχυτές30
ΧρώμαΓκρί
ΣυνδεσιμότηταΠίσω ενσύρματα τερματικά βιδών
Current RatingΗ 30
Διάμετρος BCEΠίσω ενσύρματα τερματικά βιδών
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 2,000V
ΒαθμόςΒιομηχανικά
Ύψος2.9 "
HP3
Εκτίμηση IP66
Μήκος3.75 "
ΥλικόΤροποποιημένο αντίκτυπο PBT
Μέγιστη. ιπποδύναμη3
ΒάσηΒίδα στήριξης
Τοποθέτηση ΤύποςΕντοιχισμό
Διαμόρφωση NEMAL15-30R
Αξιολόγηση NEMAL15-30R
Αριθμός Πολωνών3
Αριθμός καλωδίων4-καλώδιο
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση
ΦάσηΤρεις φάσεις
ΧαρακτηριστικάΤυλιγμένος
Τάση250 VAC
Τάση τάσης250 V
Ισχύς7500 W
Πλάτος3.75 "
Μέγεθος καλωδίου# 16 AWG έως # 8 AWG
Τύπος καλωδίουΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)9.91
Πλάτος πλοίου (cm)9.65
Κωδικός ΕΣ8536698000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Με κάλυμμα κλειδώματος

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιαμόρφωση NEMAΕνισχυτέςΣυνδεσιμότηταΑξιολόγηση NEMAΑριθμός ΠολωνώνΑριθμός καλωδίωνΘερμοκρασία λειτουργίας.ΦάσηΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2610SW Watertight Receptacle, 30A, 125VAC, 2-Pole, 3-Wire Grounding | AC9QGB 3ΗΖ79 HBL2610SWL5-30R30Πίσω ενσύρματα τερματικά βιδώνL5-30R23-καλώδιοΜέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουσηΜονοφασική€224.60
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2310SW Αδιάβροχο δοχείο, 20Α, 125VAC, 2πολικών, 3σύρματων γειώσεων | AD6ZGN 4CT63 HBL2310SWL5-20R20Ακροδέκτες βίδας4, 4Χ, 1223-καλώδιοΜέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουσηΜονοφασική€242.88
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2320SW Υδατοστεγές δοχείο, γείωση 20A, 250V, 2-πόλων, 3 καλωδίων | AD6ZGX 4CT71 HBL2320SWL6-20R20Πίσω ενσύρματα τερματικά βιδώνL6-20R23-καλώδιοΜέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουσηΜονοφασική€209.87
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2330SW Αδιάβροχο δοχείο, 20Α, 277VAC, 2πολικών, 3σύρματων γειώσεων | AD6ZHB 4CT79 HBL2330SWL7-20R20Πίσω ενσύρματα τερματικά βιδώνL7-20R23-καλώδιοΜέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουσηΜονοφασική€208.92
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2410SW Watertight Receptacle, 20A, 125 / 250VAC, 3-Pole, 4-Wire Grounding | AD6ZHF 4CT87 HBL2410SWL14-20R20Πίσω ενσύρματα τερματικά βιδώνL14-20R34-καλώδιοΜέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουσηΜονοφασική€210.75
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2420SW Υδατοστεγές δοχείο 20A, 3-Phase, Delta, 250VAC, 3-Pole, 4-Wire Grounding | AD6ZHN 4CT95 HBL2420SWL15-20R20Πίσω ενσύρματα τερματικά βιδώνL15-20R34-καλώδιοΜέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουσηΤρεις φάσεις€198.84
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2430SW Αδιάβροχο δοχείο, 20Α, 3 φάσεων, Delta, 480VAC, 3πολ, 4σύρματη γείωση | AD6ZQZ 4CV04 HBL2430SWL16-20R20Ακροδέκτες βίδαςL16-20R34-καλώδιοΜέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουσηΤρεις φάσεις€221.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2720SW Αδιάβροχο δοχείο, 30A, 3-Phase, Delta, 250VAC, 3-Pole, 4-Wire Grounding
€242.90 /μονάδα