Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2320SW Υδατοστεγές δοχείο, γείωση 20A, 250V, 2-πόλων, 3 καλωδίων | AD6ZGX 4CT71

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2320SW Αδιάβροχο δοχείο, 20A, 250V, 2-πολικό, 3-σύρμα γείωση

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6ZGX Μοντέλο: HBL2320SWCross Ref: 4CT71

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€209.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑδιάβροχο τυλιγμένο δοχείο
Ενισχυτές20
ΧρώμαΓκρί
ΣυνδεσιμότηταΠίσω ενσύρματα τερματικά βιδών
Current RatingΗ 20
Διάμετρος BCEΠίσω ενσύρματα τερματικά βιδών
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 2,000V
ΒαθμόςΒιομηχανικά
Ύψος2.69 "
HP2
Εκτίμηση IP66
Μήκος3.75 "
ΥλικόΘερμοπλαστικός
Μέγιστη. ιπποδύναμη2
ΒάσηΒίδα στήριξης
Τοποθέτηση ΤύποςΕντοιχισμό
Διαμόρφωση NEMAL6-20R
Αξιολόγηση NEMAL6-20R
Αριθμός Πολωνών2
Αριθμός καλωδίων3-καλώδιο
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση
ΦάσηΜονοφασική
ΧαρακτηριστικάΤυλιγμένος
Τάση250 VAC
Τάση τάσης250 VAC
Ισχύς5000 W
Πλάτος3.75 "
Μέγεθος καλωδίου# 16 AWG έως # 8 AWG
Τύπος καλωδίουΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)7.37
Μήκος πλοίου (cm)9.91
Πλάτος πλοίου (cm)9.65
Κωδικός ΕΣ8536698000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Με κάλυμμα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιαμόρφωση NEMAΕνισχυτέςΣυνδεσιμότηταΑξιολόγηση NEMAΑριθμός ΠολωνώνΑριθμός καλωδίωνΘερμοκρασία λειτουργίας.ΦάσηΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2610SW Watertight Receptacle, 30A, 125VAC, 2-Pole, 3-Wire Grounding | AC9QGB 3ΗΖ79 HBL2610SWL5-30R30Πίσω ενσύρματα τερματικά βιδώνL5-30R23-καλώδιοΜέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουσηΜονοφασική€224.60
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2310SW Αδιάβροχο δοχείο, 20Α, 125VAC, 2πολικών, 3σύρματων γειώσεων | AD6ZGN 4CT63 HBL2310SWL5-20R20Ακροδέκτες βίδας4, 4Χ, 1223-καλώδιοΜέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουσηΜονοφασική€242.88
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2330SW Αδιάβροχο δοχείο, 20Α, 277VAC, 2πολικών, 3σύρματων γειώσεων | AD6ZHB 4CT79 HBL2330SWL7-20R20Πίσω ενσύρματα τερματικά βιδώνL7-20R23-καλώδιοΜέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουσηΜονοφασική€208.92
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2410SW Watertight Receptacle, 20A, 125 / 250VAC, 3-Pole, 4-Wire Grounding | AD6ZHF 4CT87 HBL2410SWL14-20R20Πίσω ενσύρματα τερματικά βιδώνL14-20R34-καλώδιοΜέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουσηΜονοφασική€210.75
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2420SW Υδατοστεγές δοχείο 20A, 3-Phase, Delta, 250VAC, 3-Pole, 4-Wire Grounding | AD6ZHN 4CT95 HBL2420SWL15-20R20Πίσω ενσύρματα τερματικά βιδώνL15-20R34-καλώδιοΜέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουσηΤρεις φάσεις€198.84
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2430SW Αδιάβροχο δοχείο, 20Α, 3 φάσεων, Delta, 480VAC, 3πολ, 4σύρματη γείωση | AD6ZQZ 4CV04 HBL2430SWL16-20R20Ακροδέκτες βίδαςL16-20R34-καλώδιοΜέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουσηΤρεις φάσεις€221.94
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2510SW Watertight Receptacle, 20A, 3-Phase, Wye 120 / 208VAC, 4-Pole, 5-Wire Grounding | AD6ZRG 4CV12 HBL2510SWL21-20R20Πίσω ενσύρματα τερματικά βιδώνL21-20R45-καλώδιοΜέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση3 φάση WYE€257.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2320SW Αδιάβροχο δοχείο, 20A, 250V, 2-πολικό, 3-σύρμα γείωση
€209.87 /μονάδα