Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ HUBBELL-KELLEMS HBL24W47BK Βύσμα, 15Α, 125VAC, 2 Πόλων, 3 καλωδίων, Θερμοπλαστικό ελαστομερές, Μαύρο | AH8XPW 39AW92

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL24W47BK Plug, 15A, 125VAC, 2 Pole, 3 Wire, Thermoplastic Elastomer, Black

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH8XPW Μοντέλο: HBL24W47BKCross Ref: 39AW92
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
€56.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτεγανό βύσμα ασφάλισης
Ενισχυτές15
ΑντιμικροβιακόΟχι
ΧρώμαΜαύρη
Μέγεθος καλωδίου0.300 "έως 0.625"
Current RatingΗ 15
ΒαθμόςΒιομηχανικά
Ύψος3.21 "
HP0.5
Εκτίμηση IP65, 66, 67
Μήκος1.85 "
ΥλικόΘερμοπλαστικό ελαστομερές, Valox
Διαμόρφωση βύσματος NEMAL5-15Ρ
Αξιολόγηση NEMAL5-15Ρ
Αριθμός Πολωνών2
Αριθμός καλωδίων3-καλώδιο
Φάση1
ΧαρακτηριστικάΜη τυλιγμένο
Τάση125 VAC
Τάση τάσης125 V
Πλάτος1.85 "
Μέγεθος καλωδίου16/3 SJ έως 10/3 SJ, 18/3 S έως 12/3 S
Τύπος καλωδίωσηςΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ανθεκτικό στη διάβρωση: Όχι
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Υγρασία, σκόνη και καιρός

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιαμόρφωση βύσματος NEMAΕνισχυτέςΧρώμαΑξιολόγηση NEMAΑριθμός ΠολωνώνΑριθμός καλωδίωνΦάσηΤάσηΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL24W47A Βύσμα, 15A, 125VAC, 2 Pole, 3 Wire, Thermoplastic Elastomer, Yellow | AH8XLZ 39AW26 HBL24W47AL5-15Ρ15ΚίτρινοL5-15Ρ23-καλώδιο1125 VAC€45.96
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL24W49 Plug, 15A, 250VAC, 2 Pole, 3 Wire, Thermoplastic Elastomer, Yellow | AH8XMA 39AW27 HBL24W49L6-15Ρ15ΚίτρινοL6-15Ρ23-καλώδιο1250 VAC€59.39
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL24W34 Plug, 15A, 277VAC, 2 Pole, 3 Wire, Thermoplastic Elastomer, Yellow | AH8XMB 39AW28 HBL24W34L7-15Ρ15ΚίτρινοL7-15Ρ23-καλώδιο1277 VAC€74.83
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL26W47 Plug, 20A, 125VAC, 2 Pole, 3 Wire, Thermoplastic Elastomer, Yellow | AH8XMF 39AW32 HBL26W47L5-20Ρ20ΚίτρινοL5-20Ρ23-καλώδιο1125 VAC€96.26
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL26W48 Plug, 20A, 250VAC, 2 Pole, 3 Wire, Thermoplastic Elastomer, Yellow | AH8XMG 39AW33 HBL26W48L6-20Ρ20ΚίτρινοL6-20Ρ23-καλώδιο1250 VAC€91.61
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL26W49 Plug, 20A, 277VAC, 2 Pole, 3 Wire, Thermoplastic Elastomer, Yellow | AH8XMH 39AW34 HBL26W49L7-20Ρ20ΚίτρινοL7-20Ρ23-καλώδιο1277 VAC€93.15
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL26W74 Plug, 20A, 125 / 250VAC, 3 Pole, 4 Wire, Thermoplastic Elastomer, Yellow | AH8XMJ 39AW35 HBL26W74L14-20Ρ20ΚίτρινοL14-20Ρ34-καλώδιο1125 / 250 VAC€131.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL24W47BK Plug, 15A, 125VAC, 2 Pole, 3 Wire, Thermoplastic Elastomer, Black
€56.39 /μονάδα