SQUARE D Διακόπτες κυκλώματος QBP Series Bolt-On Moulded Case


Φίλτρα
Αξιολόγηση AIC: 10kAIC @ 240V , Τύπος πλαισίου: QBP , Τάση: 240V
ΣτυλΜοντέλοΕνισχυτέςΑριθμός ΠολωνώνΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
QBP22070 ™
70A2€572.52
B
QBP32100 ™
100A3€1,046.35
C
QBP22100 ™
100A2€572.52
D
QBP32125 ™
125A3€1,046.35
E
QBP22150 ™
150A2€572.52
F
QBP32150 ™
150A3€1,046.35
F
QBP32175 ™
175A3€1,046.35
A
QBP22175 ™
175A2€572.52
G
QBP22200 ™
200A2€572.52
H
QBP32200 ™
200A3€1,046.35
I
QBP22225 ™
225A2€572.52
B
QBP32225 ™
225A3€1,046.35

Διακόπτες κυκλώματος QBP Series Bolt-On Moulded Case

Οι διακόπτες κυκλώματος Square D QBP Series είναι κατάλληλοι για την προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων και μηχανημάτων από υπερφόρτωση και βραχυκύκλωμα. Αυτές οι συσκευές διαθέτουν έναν μηχανισμό θερμικής-μαγνητικής διαδρομής που παρέχει τόσο περιοριστικές όσο και στιγμιαίες λειτουργίες περιορισμού ρεύματος έναντι ελαττωματικών ρευμάτων. Ενσωματώνονται περαιτέρω με μια εγκατάσταση τοποθέτησης με μπουλόνια για τη μείωση του χρόνου διακοπής της εγκατάστασης σε εφαρμογές αντίστροφης τροφοδοσίας. Αυτοί οι διακόπτες κυκλώματος UL είναι εφοδιασμένοι με ακροδέκτες ωφέλιμου φορτίου για την υποδοχή καλωδίων (χαλκός / αλουμίνιο) διαστάσεων που κυμαίνονται μεταξύ 300 kcmil και 4 AWG. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτούς τους διακόπτες διπλού / τριπλού πόλου που διατίθενται σε βαθμολογίες έντασης από 70A έως 225A στις Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;