Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D QBP22070TM Διακόπτης με μπουλόνι, Q-Frame, 70 A, 240 VAC, 2 P | AG8TXJ

SQUARE D Αυτόματος διακόπτης QBP22070TM με μπουλόνι, Q-Frame, 70 A, 240 VAC, 2 P

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG8TXJ Μοντέλο: QBP22070TM

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€487.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος
Αξιολόγηση AIC10kAIC @ 240V
Ενισχυτές70A
Τύπος πλαισίουQBP
Αριθμός Πολωνών2
Τάση240V
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.81
Ύψος πλοίου (cm)16.43
Μήκος πλοίου (cm)9.98
Πλάτος πλοίου (cm)7.62

Λεπτομέρειες:

    • Το Square D QBP22070TM είναι ένας διακόπτης κυκλώματος με χυτή θήκη που έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει τα ηλεκτρικά συστήματα από βραχυκύκλωμα ή υπερφόρτωση.
    • Αυτός ο διακόπτης ισχύος με ονομαστική IEC λειτουργεί στα 240 V και 70 A και έχει χωρητικότητα διακοπής αμπέρ 10 kA στα 240 V.
    • Έχει διαμόρφωση 2 πόλων και διαθέτει θερμική μαγνητική διαδρομή με στιγμιαίο εύρος διαδρομής 1000 - 1800 A. Περιλαμβάνει επίσης ένα παξιμάδι ακροδεκτών που μπορεί να φιλοξενήσει ένα σύρμα αλουμινίου / χαλκού 4 AWG.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΑριθμός ΠολωνώνΤιμή
SQUARE D QBP22100 ™ Μπουλόνι On Circuit Breaker Qbp 100 Amp 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8TXK QBP22100 ™100A2€487.75
SQUARE D QBP22150 ™ Μπουλόνι On Circuit Breaker Qbp 150 Amp 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8TXL QBP22150 ™150A2€487.75
SQUARE D QBP22175 ™ Μπουλόνι On Circuit Breaker Qbp 175 Amp 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8TXM QBP22175 ™175A2€487.75
SQUARE D QBP22200 ™ Μπουλόνι On Circuit Breaker Qbp 200 Amp 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8TXN QBP22200 ™200A2€487.75
SQUARE D QBP22225 ™ Μπουλόνι On Circuit Breaker Qbp 225 Amp 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8TXP QBP22225 ™225A2-
RFQ
SQUARE D QBP32100 ™ Μπουλόνι On Circuit Breaker Qbp 100 Amp 240vac 3p 10kaic @ 240v | AG8TXQ QBP32100 ™100A3€1,048.03
SQUARE D QBP32125 ™ Μπουλόνι On Circuit Breaker Qbp 125 Amp 240vac 3p 10kaic @ 240v | AG8TXR QBP32125 ™125A3€1,048.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D Αυτόματος διακόπτης QBP22070TM με μπουλόνι, Q-Frame, 70 A, 240 VAC, 2 P
€487.75 /μονάδα