Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL26W47 Plug, 20A, 125VAC, 2 Pole, 3 Wire, Thermoplastic Elastomer, Yellow | AH8XMF 39AW32

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL26W47 Plug, 20A, 125VAC, 2 Pole, 3 Wire, Thermoplastic Elastomer, Yellow

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8XMF Μοντέλο: HBL26W47Cross Ref: 39AW32
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
€96.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτεγανό βύσμα ασφάλισης
Ενισχυτές20
ΑντιμικροβιακόΟχι
ΧρώμαΚίτρινο
Μέγεθος καλωδίου0.325 "έως 0.875"
Current RatingΗ 20
ΒαθμόςΒιομηχανικά
Ύψος3.96 "
HP1.0
Εκτίμηση IP65, 66, 67
Μήκος2.51 "
ΥλικόΘερμοπλαστικό ελαστομερές, Valox
Διαμόρφωση βύσματος NEMAL5-20Ρ
Αξιολόγηση NEMAL5-20Ρ
Αριθμός Πολωνών2
Αριθμός καλωδίων3-καλώδιο
Φάση1
ΧαρακτηριστικάΜη τυλιγμένο
Τάση125 VAC
Τάση τάσης125 V
Πλάτος2.51 "
Μέγεθος καλωδίουΕλάχ. Καλώδιο: 16/3 SJ, 18/3 S, 18/4 SJ, 18/4 S, 18/5 S; Μέγ. Καλώδιο: 10/3 S, 10/4 S, 10/5 S
Τύπος καλωδίωσηςΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2475
Ύψος πλοίου (cm)6.1
Μήκος πλοίου (cm)16
Πλάτος πλοίου (cm)12.95
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ανθεκτικό στη διάβρωση: Όχι
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Υγρασία, σκόνη και καιρός

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιαμόρφωση βύσματος NEMAΕνισχυτέςΧρώμαΑξιολόγηση NEMAΑριθμός ΠολωνώνΑριθμός καλωδίωνΦάσηΤάσηΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL24W47A Βύσμα, 15A, 125VAC, 2 Pole, 3 Wire, Thermoplastic Elastomer, Yellow | AH8XLZ 39AW26 HBL24W47AL5-15Ρ15ΚίτρινοL5-15Ρ23-καλώδιο1125 VAC€45.96
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL24W49 Plug, 15A, 250VAC, 2 Pole, 3 Wire, Thermoplastic Elastomer, Yellow | AH8XMA 39AW27 HBL24W49L6-15Ρ15ΚίτρινοL6-15Ρ23-καλώδιο1250 VAC€59.39
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL24W34 Plug, 15A, 277VAC, 2 Pole, 3 Wire, Thermoplastic Elastomer, Yellow | AH8XMB 39AW28 HBL24W34L7-15Ρ15ΚίτρινοL7-15Ρ23-καλώδιο1277 VAC€74.83
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL26W48 Plug, 20A, 250VAC, 2 Pole, 3 Wire, Thermoplastic Elastomer, Yellow | AH8XMG 39AW33 HBL26W48L6-20Ρ20ΚίτρινοL6-20Ρ23-καλώδιο1250 VAC€91.61
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL26W49 Plug, 20A, 277VAC, 2 Pole, 3 Wire, Thermoplastic Elastomer, Yellow | AH8XMH 39AW34 HBL26W49L7-20Ρ20ΚίτρινοL7-20Ρ23-καλώδιο1277 VAC€93.15
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL26W74 Plug, 20A, 125 / 250VAC, 3 Pole, 4 Wire, Thermoplastic Elastomer, Yellow | AH8XMJ 39AW35 HBL26W74L14-20Ρ20ΚίτρινοL14-20Ρ34-καλώδιο1125 / 250 VAC€131.97
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL26W75 Βύσμα, 20A, 3 Phase, 250VAC, 3 Pole, 4 Wire, Thermoplastic Elastomer, Yellow | AH8XMK 39AW36 HBL26W75L15-20Ρ20ΚίτρινοL15-20Ρ34-καλώδιο3250 VAC€101.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL26W47 Plug, 20A, 125VAC, 2 Pole, 3 Wire, Thermoplastic Elastomer, Yellow
€96.26 /μονάδα