Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1222LI Διακόπτης εναλλαγής, Διπλός πόλος, 20A, 120 / 277VAC, Ivory | BD3XVX

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1222LI Διακόπτης εναλλαγής, Διπλός Πόλος, 20A, 120/277VAC, Ivory

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BD3XVX Μοντέλο: HBL1222LI

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€64.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης εναλλαγής
ΧρώμαΕλεφαντόδοντο
ΣυνδεσιμότηταΕνσύρματο πίσω και πλάι
Current RatingΗ 20
Διάμετρος BCEΕνσύρματο πίσω και πλάι
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 1500V AC για 1 λεπτό
Ύψος1.13 "
Μήκος4.06 "
Αριθμός Πολωνών2
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση
Τάση τάσης120-277 VAC
Πλάτος1.31 "
Μέγεθος καλωδίου# 14 AWG έως # 10 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚλείδωμαΕνισχυτές ACΧρώμαΑριθμός ΠολωνώνΟνομαστική HPΠλάτοςΣυνδεσιμότηταCurrent RatingΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1222 Διακόπτης εναλλαγής, διπλός πόλος, 20A, 120 / 277VAC, καφέ | AB4CWL 1Χ971 HBL1222Οχι20Καστανό211.31 "Ενσύρματο πίσω και πλάιΗ 20€53.06
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1222I Διακόπτης εναλλαγής, Διπλός πόλος, 20A, 120 / 277VAC, Ivory | AB4CWM 1Χ972 HBL1222IΟχι20Ελεφαντόδοντο211.31 "Ενσύρματο πίσω και πλάιΗ 20€53.06
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1222L Διακόπτης εναλλαγής, Διπλός πόλος, 20A, 120 / 277VAC, Μαύρος | AC8QGU 3D363 HBL1222LΝαι20Μαύρη211.31 "Ενσύρματο πίσω και πλάιΗ 20€83.67
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1386 Διακόπτης εναλλαγής, Διπλός στύλος Double Throw Center Off, 20A, 120 / 277VAC, Brown | AC8QGX 3D373 HBL1386Οχι20Καστανό211.31 "Ενσύρματο πίσω και πλάιΗ 20€237.10
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1386I Διακόπτης εναλλαγής, Διπλός στύλος Double Throw Center Off, 20A, 120 / 277VAC, Ivory | AC8QGY 3D374 HBL1386IΟχι20Ελεφαντόδοντο211.31 "Ενσύρματο πίσω και πλάιΗ 20€237.10
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1222GY Διακόπτης εναλλαγής, διπλός πόλος, 20A, 120 / 277VAC, γκρι | AD7ARD 4D275 HBL1222GYΟχι20Γκρί211.31 "Ενσύρματο πίσω και πλάιΗ 20€53.06
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1222R Διακόπτης εναλλαγής, Διπλός πόλος, 20A, 120 / 277VAC, Κόκκινο | AD7ARE 4D278 HBL1222RΟχι20Red211.31 "Ενσύρματο πίσω και πλάιΗ 20€53.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1222LI Διακόπτης εναλλαγής, Διπλός Πόλος, 20A, 120/277VAC, Ivory
€64.30 /μονάδα