KERN AND SOHN Ζυγαριές παλέτας διπλού εύρους υψηλής ανάλυσης της σειράς UID-M


Φίλτρα
Κατηγορία βαθμονόμησης: ΙΙΙ , Τύπος εμφάνισης: οθόνη υγρού κρυστάλλου , Υλικό στέγασης: πλαστικός , Τάση εισόδου: 100 έως 240 V AC , Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος: 95% , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 40 μοίρες ντο , Βάθος πλατφόρμας: 110mm , Πλάτος πλατφόρμας: 1190 mm , Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: Τροφοδοτικό , Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης: 1195 x 840 mm , Ώρα τακτοποίησης: 4 sec. , Μονάδες: g, HJ, kg, lb, oz, PCS, tJ , Υλικό πλάκας ζύγισης: Χάλυβας με επίστρωση σκόνης , Βάθος επιφάνειας ζύγισης: 840 mm , Πλάτος επιφάνειας ζύγισης: 1195 mm
ΣτυλΜοντέλοΤιμή βαθμονόμησηςΓραμμικότηταΕλάχιστο ΒάροςευανάγνωστοΔιαστάσεις πλατφόρμας ζύγισηςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
UID 600K-1Μ
0.2Kg+/-0.6Kg4Kg200g1195 x 840 x 110 χιλιοστών€1,650.74
B
UID 1500K-1Μ
0.5Kg+/-1.5Kg10Kg500g1190 x 840 x 110 χιλιοστών€1,650.74
C
UID 3000K-0Μ
1Kg+/-3Kg20Kg1000g1195 x 840 x 110 χιλιοστών€1,691.34

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;