APPROVED VENDOR Τροχίσκος περιστρεφόμενης πλάκας


Φίλτρα
Συμπεριλαμβάνεται το φρένο Caster: Οχι , Ομάδα προϊόντων Caster: Περιστρεφόμενος τροχίσκος , Τύπος Caster: Στροφέας , Σχήμα τροχού τροχού: Αρχικό , Υλικό πλαισίου: Ατσάλι , Τύπος κλειδώματος: Δεν περιλαμβάνεται κλειδαριά
ΣτυλΜοντέλοΑξιολόγηση φορτίουΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΥλικό τροχού τροχούΣτήριγμα Bolt Dia.Απόσταση εκτός οπής μπουλονιούσυνολικό ύψοςΜέγεθος πλάκαςΠάχος ΠλάκαςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
1UHH5
75 λίβρες0 έως 299 λίβρεςΚαουτσούκ1 / 4 "15/16 x 2-1/8"2.625 "1-7/8 x 2-5/8"0.08 "€3.15
B
1UHP6
100 λίβρες0 έως 299 λίβρεςΠολυολεφίνη1 / 4 "15/16 x 2-1/8"2.625 "1-7/8 x 2-5/8"0.08 "€3.43
A
1UHH6
100 λίβρες0 έως 299 λίβρεςΚαουτσούκ1 / 4 "15/16 x 2-1/8"3 11 / 16 "1-7/8 x 2-5/8"0.08 "€6.08
C
1UHN5
125 λίβρες0 έως 299 λίβρεςπολυουρεθάνης5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5 13 / 16 "2-3/4 x 3-3/4"0.099 "€14.49
D
1UKW6
125 λίβρες0 έως 299 λίβρεςΜαντεμένια1 / 4 "15/16 x 2-1/8"2.625 "1-7/8 x 2-5/8"0.08 "€7.52
C
1UHN3
125 λίβρες0 έως 299 λίβρεςπολυουρεθάνης5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "3.75 "2-3/4 x 3-3/4"0.099 "€11.52
E
1UKP7
125 λίβρες0 έως 299 λίβρεςΚαουτσούκ5 / 16 "2-3/8 x 3-3/8"3.75 "3-1/8 x 4-1/8"0.119 "€10.83
B
1UHP8
125 λίβρες0 έως 299 λίβρεςΠολυολεφίνη5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "3.75 "2-3/4 x 3-3/4"0.099 "-
RFQ
F
1UHV9
140 λίβρες0 έως 299 λίβρεςΠολυολεφίνη5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 13 / 16 "2-3/4 x 3-3/4"0.099 "€13.24
B
1UHP9
140 λίβρες0 έως 299 λίβρεςΠολυολεφίνη5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 13 / 16 "2-3/4 x 3-3/4"0.099 "€8.12
G
1G190
154 λίβρες0 έως 299 λίβρεςΘερμοπλαστικό καουτσούκ5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 1 / 16 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€15.72
H
4W905
155 λίβρες0 έως 299 λίβρεςΚαουτσούκ5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.625 "2-3/4 x 3-3/4"0.125 "€17.72
H
4W906
165 λίβρες0 έως 299 λίβρεςΚαουτσούκ5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.125 "2-3/4 x 3-3/4"0.125 "€17.39
I
1 UKU1
175 λίβρες0 έως 299 λίβρεςΚαουτσούκ5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "3.437 "2-3/4 x 3-3/4"0.119 "€10.51
J
1ΚΚ9
175 λίβρες0 έως 299 λίβρεςΠολυολεφίνη5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "3.437 "2-3/4 x 3-3/4"0.118 "€10.13
K
1G196
176 λίβρες0 έως 299 λίβρεςπολυουρεθάνης5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "3.75 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€16.26
L
4X694
176 λίβρες0 έως 299 λίβρεςΠολυολεφίνη5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 1 / 16 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€10.20
M
1G191
176 λίβρες0 έως 299 λίβρεςΘερμοπλαστικό καουτσούκ5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 61 / 64 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€18.57
N
1G192
198 λίβρες0 έως 299 λίβρεςΘερμοπλαστικό καουτσούκ5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.625 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€21.45
K
1G197
198 λίβρες0 έως 299 λίβρεςπολυουρεθάνης5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 11 / 16 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€20.33
O
5X728
198 λίβρες0 έως 299 λίβρεςΚαουτσούκ5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "3.75 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€11.59
P
1UHW8
200 λίβρες0 έως 299 λίβρεςΚαουτσούκ5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"4.25 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "€20.23
H
4W907
200 λίβρες0 έως 299 λίβρεςΚαουτσούκ5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "6.25 "2-3/4 x 3-3/4"0.5 "€19.52
Q
1uhy2
200 λίβρες0 έως 299 λίβρεςΚαουτσούκ5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"4.25 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "€20.45
J
1UKT2
210 λίβρες0 έως 299 λίβρεςΠολυολεφίνη5 / 16 "2-3/8 x 3-3/8"3.75 "3-1/8 x 4-1/8"0.119 "€10.01
R
2G301
210 λίβρες0 έως 299 λίβρεςΚαουτσούκ5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "3.75 "2-3/4 x 3-3/4"0.125 "€15.34
S
1 UKU3
210 λίβρες0 έως 299 λίβρεςΚαουτσούκ5 / 16 "2-3/8 x 3-3/8"3.75 "3-1/8 x 4-1/8"0.119 "€11.89
L
4X695
220 λίβρες0 έως 299 λίβρεςΠολυολεφίνη5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.625 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€14.53
K
1G198
220 λίβρες0 έως 299 λίβρεςπολυουρεθάνης5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.625 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€21.70
P
1UHW9
250 λίβρες0 έως 299 λίβρεςΚαουτσούκ5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"4 11 / 16 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "€20.02
T
4W911
250 λίβρες0 έως 299 λίβρεςΠολυολεφίνη5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.625 "2-3/4 x 3-3/4"0.125 "€16.37
U
1G095
250 λίβρες0 έως 299 λίβρεςπολυουρεθάνης5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.625 "2-3/4 x 3-3/4"0.125 "€25.15
U
1G097
250 λίβρες0 έως 299 λίβρεςπολυουρεθάνης5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "6.25 "2-3/4 x 3-3/4"0.125 "€28.72
Q
1uhy4
250 λίβρες0 έως 299 λίβρεςΚαουτσούκ5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"5.125 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "€27.94
U
1G096
250 λίβρες0 έως 299 λίβρεςπολυουρεθάνης5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.125 "2-3/4 x 3-3/4"0.125 "€25.90
V
1UKW8
250 λίβρες0 έως 299 λίβρεςΜαντεμένια5 / 16 "2-3/8 x 3-3/8"3.75 "3-1/8 x 4-1/8"0.119 "€16.31
W
1uhy3
250 λίβρες0 έως 299 λίβρεςΚαουτσούκ5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"4 11 / 16 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "€18.74
O
5X729
275 λίβρες0 έως 299 λίβρεςΚαουτσούκ5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 11 / 16 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€14.83
U
4W924
275 λίβρες0 έως 299 λίβρεςπολυουρεθάνης5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.125 "2-3/4 x 3-3/4"0.125 "€24.65
T
4W912
275 λίβρες0 έως 299 λίβρεςΠολυολεφίνη5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.125 "2-3/4 x 3-3/4"0.125 "€18.26
U
4W925
300 λίβρες300 έως 999 λίβρεςπολυουρεθάνης5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "6.25 "2-3/4 x 3-3/4"0.125 "€27.18
X
1 UKU4
300 λίβρες300 έως 999 λίβρεςΚαουτσούκ3 / 8 "3 4 x "5.125 "4 5 x "0.157 "€4.65
T
4W913
300 λίβρες300 έως 999 λίβρεςΠολυολεφίνη5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "6.25 "2-3/4 x 3-3/4"0.125 "€19.58
P
1UHΧ1
300 λίβρες300 έως 999 λίβρεςΚαουτσούκ5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"5.125 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "€18.24
P
1UHΧ2
325 λίβρες300 έως 999 λίβρεςΚαουτσούκ5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"6.187 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "€20.50
O
5X730
330 λίβρες300 έως 999 λίβρεςΚαουτσούκ5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.625 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€16.41
Y
1UHZ7
350 λίβρες300 έως 999 λίβρεςπολυουρεθάνης5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"5.125 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "€26.42
Z
1NWR1
350 λίβρες300 έως 999 λίβρεςΚαουτσούκ3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "€48.79
A1
1 ULH9
350 λίβρες300 έως 999 λίβρεςΘερμοπλαστικό καουτσούκ3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "€47.26
B1
1NWJ2
350 λίβρες300 έως 999 λίβρεςΚαουτσούκ3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "€51.25
C1
1UKV9
450 λίβρες300 έως 999 λίβρεςΦαινολική3 / 8 "3 4 x "5.125 "4 5 x "0.157 "€27.65
D1
1UKW9
450 λίβρες300 έως 999 λίβρεςΜαντεμένια3 / 8 "3 4 x "5.125 "4 5 x "0.157 "€33.80
E1
4ΗΧΝ3
600 λίβρες300 έως 999 λίβρεςΦαινολική3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "0.187 "€34.77
F1
1NUW7
600 λίβρες300 έως 999 λίβρεςπολυουρεθάνης3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "€70.63
G1
4ΗΧΚ9
600 λίβρες300 έως 999 λίβρεςΠολυολεφίνη3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "0.187 "€29.20
H1
1NWK1
700 λίβρες300 έως 999 λίβρεςπολυουρεθάνης3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "€50.28
I1
1NWH9
700 λίβρες300 έως 999 λίβρεςΜαντεμένια3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "€39.89
I1
1NWL2
700 λίβρες300 έως 999 λίβρεςΜαντεμένια3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"4.5 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "€49.30
F1
1ΝΟΥΧ1
750 λίβρες300 έως 999 λίβρεςπολυουρεθάνης3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"6.5 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "€74.18
J1
1ΝΟΥΥ1
750 λίβρες300 έως 999 λίβρεςπολυουρεθάνης3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "€68.28
K1
1NWN3
800 λίβρες300 έως 999 λίβρεςΝάιλον γεμάτο γυαλί3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "€66.54

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;