Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UKU1 Περιστρεφόμενος δίσκος πλάκας 175 Lb Διάμετρος 2-1/2 ίντσας | AB3NNG

APPROVED VENDOR 1UKU1 Περιστρεφόμενος δίσκος πλάκας 175 Lb Διάμετρος 2-1/2 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3NNG Μοντέλο: 1UKU1

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€7.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχίσκος περιστρεφόμενης πλάκας
Συμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΟχι
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster0 έως 299 λίβρες
Ομάδα προϊόντων CasterΠεριστρεφόμενος τροχίσκος
Τύπος τροχίσκουΣτροφέας
Υλικό τροχού τροχούΚαουτσούκ
Σχήμα τροχού CasterΑρχικό
Χρώμα πυρήναΜαύρη
Βασικό υλικόΚαουτσούκ
Δοσίμετρο65 Shore Δ
Φινίρισμα πλαισίουΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μοτίβο τρύπαςC
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού1-3/4 x 2-5/8"
Αξιολόγηση φορτίου175 λίβρες
Τύπος κλειδώματοςΔεν περιλαμβάνεται κλειδαριά
Στήριγμα Bolt Dia.5 / 16 "
Αριθμός τροχών1
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού1-3 / 4 x 3 "
συνολικό ύψος3.437 "
Μέγεθος πλάκας2-3/4 x 3-3/4"
Πάχος Πλάκας0.119 "
πλάκα ΤύποςC
ΔρόμοςΔιπλή μπάλα
Ρουλεμάν τροχούΣυμμερισμένο ατσάλι
Χρώμα τροχούΜαύρη
Διάμετρος τροχού2.5 "
Υλικό τροχούΚαουτσούκ
Πλάτος τροχού1.125 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.54
Ύψος πλοίου (cm)7.37
Μήκος πλοίου (cm)25.65
Πλάτος πλοίου (cm)34.8
Κωδικός ΕΣ8302200000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑξιολόγηση φορτίουΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΥλικό τροχού τροχούΣτήριγμα Bolt Dia.Απόσταση εκτός οπής μπουλονιούσυνολικό ύψοςΜέγεθος πλάκαςΠάχος ΠλάκαςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1G095 Περιστρεφόμενος δίσκος Caster 250 Lb 3-1 / 2 ίντσας Διάμετρος | AA9VDR 1G095250 λίβρες0 έως 299 λίβρεςπολυουρεθάνης5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.625 "2-3/4 x 3-3/4"0.125 "€19.01
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 1G096 Περιστρεφόμενη πλάκα κάστερ 250 Lb 4 ίντσας διάμετρος | AA9VDT 1G096250 λίβρες0 έως 299 λίβρεςπολυουρεθάνης5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.125 "2-3/4 x 3-3/4"0.125 "€19.57
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 1G097 Περιστρεφόμενη πλάκα κάστερ 250 Lb 5 ίντσας διάμετρος | AA9VDU 1G097250 λίβρες0 έως 299 λίβρεςπολυουρεθάνης5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "6.25 "2-3/4 x 3-3/4"0.125 "€21.71
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1G190 Περιστρεφόμενη πλάκα Caster 154 Lb 3 ίντσες Διάμετρος | AA9VEE 1G190154 λίβρες0 έως 299 λίβρεςΘερμοπλαστικό καουτσούκ5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 1 / 16 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€11.88
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1G191 Περιστρεφόμενη πλάκα Caster 176 Lb 4 ίντσες Διάμετρος | AA9VEF 1G191176 λίβρες0 έως 299 λίβρεςΘερμοπλαστικό καουτσούκ5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 61 / 64 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€15.59
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1G192 Περιστρεφόμενος δίσκος πλάκας 198 Lb Διάμετρος 5 ιντσών | AA9VEG 1G192198 λίβρες0 έως 299 λίβρεςΘερμοπλαστικό καουτσούκ5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.625 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€16.22
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1G196 Περιστρεφόμενη πλάκα Caster 176 Lb 3 ίντσες Διάμετρος | AA9VEL 1G196176 λίβρες0 έως 299 λίβρεςπολυουρεθάνης5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "3.75 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€12.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1UKU1 Περιστρεφόμενος δίσκος πλάκας 175 Lb Διάμετρος 2-1/2 ίντσας
€7.95 /μονάδα