TSUBAKI P4SG Inspection Door 20 x 24 In | AA9MRB 1DYF9

TSUBAKI Πόρτα επιθεώρησης P4SG 20 x 24 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9MRB Μοντέλο: P4SGCross Ref: 1DYF9

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,476.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠόρτα επιθεώρησης με ένα πάτημα (R)
Σώμα τελειώνειΑστάρι σκουριάς
Υλικό σώματοςΧαλυβδοσίδηρος
Βάθος3.5 "
Υλικό φλάντζαςΠολυαιθυλένιο
Χειριστείτε το φινίρισμαΕπιχρωμιωμένο
Ύψος24.75 "
υλικό ΠάχοςΠλαίσιο 10 Guage, Κάλυμμα 13 Guage
Πλάτος20.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.565
Ύψος πλοίου (cm)69.85
Μήκος πλοίου (cm)59.69
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ7323999080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Πραγματικό μέγεθος πόρτας (20 x 24 ")
    • Φλάντζα Temp. Εύρος (Deg. F) (-95F έως 175F)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΒάθοςΎψοςΠλάτοςΤιμή
TSUBAKI P3SG Πόρτα επιθεώρησης 14 x 20 In | AA9MQZ 1DYF7 P3SGΧαλυβδοσίδηρος2.5 "20.75 "15 "€989.55
TSUBAKI R3SG Inspection Door 14 x 20 In | AA9MRA 1DYF8 R3SG304 από ανοξείδωτο ατσάλι2.5 "20.75 "15 "€2,075.54
TSUBAKI R4SG Πόρτα επιθεώρησης 20 x 24 In | AA9MRC 1DYG1 R4SG304 από ανοξείδωτο ατσάλι3.5 "24.75 "20.75 "€2,760.20
TSUBAKI P1SG Πόρτα επιθεώρησης 5 x 8 In | AA9MRD 1DYG2 P1SGΧαλυβδοσίδηρος2.5 "9"6.25 "€517.19
TSUBAKI R1SG Πόρτα επιθεώρησης 5 x 8 In | AA9MRE 1DYG3 R1SG304 από ανοξείδωτο ατσάλι2.5 "9"6.25 "€1,186.07
TSUBAKI P2SG Inspection Door 8 x 12 In | AA9MRF 1DYG4 P2SGΧαλυβδοσίδηρος2.5 "13 "9"€610.27
Πόρτα επιθεώρησης TSUBAKI R2SG 8 x 12 In | AA9MRG 1DYG5 R2SG304 από ανοξείδωτο ατσάλι2.5 "13 "9"€1,312.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TSUBAKI Πόρτα επιθεώρησης P4SG 20 x 24 ίντσες
€1,476.59 /μονάδα