Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DS320IL Διακόπτης, φωτισμένος, τριών δρόμων, 20A, 120 / 277VAC, Ελεφαντοστού | AE7LEM 5Z796

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DS320IL Rocker Switch, Illuminated, Three Way, 20A, 120/277VAC, Ivory

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE7LEM Μοντέλο: DS320ILCross Ref: 5Z796

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€32.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςRocker Switch
ΕνέργειεςSPDT
Ενισχυτές AC20
ΑντιμικροβιακόΟχι
Περιβάλλον εφαρμογήΕμπορικά περιβάλλοντα
ΧρώμαΕλεφαντόδοντο
ΣυνδεσιμότηταΕνσύρματο πίσω και πλάι
Current RatingΗ 20
Διάμετρος BCEΕνσύρματο πίσω και πλάι
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 1500V AC για 1 λεπτό
ΒαθμόςComm, Απενεργοποίηση Φορτίου
Ύψος1.54 "
Δείκτηςμπλε LED
Μήκος4.28 "
ΚλείδωμαΟχι
ΥλικόΘερμοπλαστικός
Αριθμός Πολωνών1
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση
Ονομαστική HP1
ΣτυλΚουνιστή πολυθρόνα
Λειτουργία διακόπτησυντηρείται
Εναλλαγή στυλΚουνιστή πολυθρόνα
Τύπος διακόπτη3-Way
Τάση (AC)120
Τάση τάσης120-277 VAC
Πλάτος1.43 "
Μέγεθος καλωδίου# 14 AWG έως # 10 AWG
Μέθοδος καλωδίωσηςΠίσω και πλάγια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)10.92
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)4.06
Κωδικός ΕΣ8536509040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Ενεργοποίηση με απενεργοποίηση φόρτωσης

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DS320ILW Διακόπτης, φωτισμένος, τριών δρόμων, 20A, 120 / 277VAC, λευκό | AE7LEN 5Z797 DS320ILWΆσπρο€32.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DS320IL Rocker Switch, Illuminated, Three Way, 20A, 120/277VAC, Ivory
€32.20 /μονάδα