A B Ενέργειες: SPDT , ενισχυτές AC: 20 , Αντιμικροβιακό: Οχι , Περιβάλλον Εφαρμογής: Εμπορικά περιβάλλοντα , Συνδεσιμότητα: Ενσύρματο πίσω και πλάι , Τρέχουσα βαθμολογία: Η 20 , Βαθμός: Comm, Απενεργοποίηση Φορτίου , Υψος: 1.54 " , Δείκτης: μπλε LED , Μήκος: 4.28 " , Κλείδωμα: Οχι , Υλικό: Θερμοπλαστικός , Αριθμός Πολωνών: 1 , Θερμοκρασία λειτουργίας: Μέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση , Αξιολόγηση HP: 1 , Στυλ: Κουνιστή πολυθρόνα , Λειτουργία διακόπτη: συντηρείται , Τύπος διακόπτη: 3-Way , Τάση (AC): 120 , Αξιολόγηση τάσης: 120-277 VAC , Πλάτος: 1.43 " , Μέγεθος καλωδίου: # 14 AWG έως # 10 AWG , Μέθοδος καλωδίωσης: Πίσω και πλάγια
Φωτιζόμενοι διακόπτες τοίχου 3 δρόμων, 20Α
Οι διακόπτες 3 κατευθύνσεων Hubbell Wiring Device-Kellems είναι ιδανικοί για τον έλεγχο ηλεκτρικών εξαρτημάτων από 2 διαφορετικές τοποθεσίες σε κατασκευαστικές και βιομηχανικές εφαρμογές. Διαθέτουν ενσύρματο σχέδιο πίσω και πλάι με μπλε ένδειξη LED για βελτιστοποίηση των συνδέσεων καλωδίωσης και σηματοδότησης όταν το φορτίο είναι στη θέση Off. Είναι ενσωματωμένα με αυτόματους, αυτογειωμένους συνδετήρες για τη συνέχεια της γείωσης μεταξύ μεταλλικών κιβωτίων τοίχου και ιμάντων στερέωσης. Αυτοί οι διακόπτες της σειράς διακοσμητών με φωτισμό Style Line διαθέτουν θερμοπλαστική κατασκευή με χαλύβδινη γέφυρα επιψευδαργυρωμένη, νάιλον εναλλαγή και επαφές από κράμα ασημιού για ανθεκτικότητα και αντοχή σε κρούση και διάβρωση. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτούς τους διακόπτες, που διατίθενται σε ιβουάρ και λευκά χρώματα Raptor Supplies.
Προσφέρουμε επίσης 1-πολικοί φωτιζόμενοι διακόπτες της ίδιας σειράς για τον έλεγχο ηλεκτρικών εξαρτημάτων από μία μόνο θέση.