A B Ενισχυτές AC: 20 , Αντιμικροβιακό: Οχι , Περιβάλλον Εφαρμογής: Εμπορικά περιβάλλοντα , Συνδεσιμότητα: Ενσύρματο πίσω και πλάι , Τρέχουσα βαθμολογία: Η 20 , Βαθμός: Comm, Απενεργοποίηση Φορτίου , Υψος: 1.54 " , Δείκτης: μπλε LED , Μήκος: 4.28 " , Κλείδωμα: Οχι , Υλικό: Θερμοπλαστικός , Αριθμός Πολωνών: 1 , Θερμοκρασία λειτουργίας: Μέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση , Αξιολόγηση HP: 1 , Στυλ: Κουνιστή πολυθρόνα , Λειτουργία διακόπτη: συντηρείται , Τύπος διακόπτη: 1-πόλο , Τάση (AC): 120 , Αξιολόγηση τάσης: 120-277 VAC , Πλάτος: 1.43 " , Μέγεθος καλωδίου: # 14 AWG έως # 10 AWG , Μέθοδος καλωδίωσης: Πίσω και πλάγια
Διακόπτες τοίχου με φωτιζόμενο μονό πόλο, 20Α
Οι διακόπτες διανομής Hubbell Wiring Device-Kellems είναι ιδανικοί για τον έλεγχο ηλεκτρικών φωτιστικών από μία θέση σε κατασκευαστικές και βιομηχανικές εφαρμογές. Έχουν ενσύρματο πίσω και πλευρικό σχέδιο με μπλε ενδεικτική λυχνία LED για τη βελτιστοποίηση των συνδέσεων καλωδίωσης και σηματοδότησης όταν το φορτίο είναι εκτός θέσης. Είναι ενσωματωμένα σε αυτόματο, γειωμένο συνδετήρα για συνέχεια της γείωσης μεταξύ μεταλλικών κουτιών τοίχου και ιμάντων στήριξης. Αυτοί οι διακόπτες της σειράς Style Line, με φωτιστικά διακοσμητικά διαθέτουν θερμοπλαστική κατασκευή με μεταλλική γέφυρα από ψευδάργυρο, διακόπτες από νάιλον και ασημί κράμα επαφής για ανθεκτικότητα και αντοχή στη σύγκρουση και στη διάβρωση. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των διακοπτών, διαθέσιμο σε ελεφαντόδοντο και λευκά χρώματα Raptor Supplies.
Προσφέρουμε επίσης Διακόπτες φωτισμού 3 κατευθύνσεων της ίδιας σειράς για τον έλεγχο ηλεκτρικών συσκευών από 2 διαφορετικές θέσεις.