WATTS Μετρητές πίεσης σειράς LFDPG3


Φίλτρα
Υπόθεση Υλικό: Πολυμερές ABS , Σύνδεση εισόδου: Αρσενικό σπείρωμα , Τύπος εισόδου: Αρσενικό σπείρωμα , Mfr. Σειρά: LFDPG-3 , Min. Θερμ.: -4 μοίρες φά , Στοιχείο ανίχνευσης: Ναι , Υλικό άξονα: Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο , Θερμ. Εύρος: -4 έως 176 βαθμούς. φά , Εύρος θερμοκρασίας: -4 έως 176 βαθμούς F
ΣτυλΜοντέλοDial ΜέγεθοςΜέγεθος εισόδουΕύρος πίεσηςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
LFDPG3-1 1/2 0-60 1/8
1 1 / 2 "1 / 8 "0 έως 60 psi€66.65
A
LFDPG3-1 0-160 1/8
1"1 / 8 "0 έως 160 psi€59.45
B
LFDPG3-2 0-160 1/4
2"1 / 4 "0 έως 160 psi€59.45
C
LFDPG3-2 0-60 1/4
2"1 / 4 "0 έως 60 psi€59.45
A
LFDPG3-2 0-200 1/4
2"1 / 4 "0 έως 200 psi€59.45

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;