Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS LFDPG3-2 0-60 1/4 Μανόμετρο, είσοδος 1/4 ίντσας, -4 έως 176 μοίρες. F, 0 έως 60 Psi | BT6KHX 0121697

WATTS LFDPG3-2 0-60 1/4 Μανόμετρο, είσοδος 1/4 ίντσας, -4 έως 176 μοίρες. F, 0 έως 60 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BT6KHX Μοντέλο: LFDPG3-2 0-60 1/4Σταυρός: 0121697

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€59.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜανόμετρο
Υπόθεση ΥλικόΠολυμερές ABS
Dial Μέγεθος2"
ΕίσοδοςΠίσω
Σύνδεση εισόδουΑρσενικό σπείρωμα
Μέγεθος εισόδου1 / 4 "
Τύπος εισόδουΑρσενικό σπείρωμα
ΜόλυβδοςΑπών
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.176 μοίρες φά
Αρ. ΣειράLFDPG-3
Ελάχ. Θερμ.-4 μοίρες φά
Εύρος πίεσης0 έως 60 psi
Στοιχείο ανίχνευσηςΝαι
Υλικό άξοναΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο
Θερμ. Εύρος-4 έως 176 βαθμούς. φά
Εύρος θερμοκρασίας-4 έως 176 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0814

Λεπτομέρειες:

Μανόμετρο, είσοδος 1/4 ίντσας, -4 έως 176 μοίρες. F, 0 έως 60 Psi

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοDial ΜέγεθοςΜέγεθος εισόδουΕύρος πίεσηςΤιμή
WATTS LFDPG3-1 1/2 0-60 1/8 Μανόμετρο, είσοδος 1/8 ίντσας, -4 έως 176 μοίρες. F, 0 έως 60 Psi | BT6KHV 0121711 LFDPG3-1 1/2 0-60 1/81 1 / 2 "1 / 8 "0 έως 60 psi€66.65
WATTS LFDPG3-2 0-160 1/4 Μανόμετρο, είσοδος 1/4 ίντσας, -4 έως 176 μοίρες. F, 0 έως 160 Psi | BT6KHW 0121699 LFDPG3-2 0-160 1/42"1 / 4 "0 έως 160 psi€59.45
WATTS LFDPG3-2 0-200 1/4 Μανόμετρο, είσοδος 1/4 ίντσας, -4 έως 176 μοίρες. F, 0 έως 200 Psi | BT6KHZ 0121700 LFDPG3-2 0-200 1/42"1 / 4 "0 έως 200 psi€59.45
WATTS LFDPG3-1 0-160 1/8 Μανόμετρο, είσοδος 1/8 ίντσας, -4 έως 176 μοίρες. F, 0 έως 160 Psi | BT6WDA 0121712 LFDPG3-1 0-160 1/81"1 / 8 "0 έως 160 psi€59.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS LFDPG3-2 0-60 1/4 Μανόμετρο, είσοδος 1/4 ίντσας, -4 έως 176 μοίρες. F, 0 έως 60 Psi
€59.45 /μονάδα