ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Κόφτης φλάντζας περιστροφικού τύπου M3


Οι κοπτήρες φλάντζας περιστροφικού τύπου Allpax περιλαμβάνουν τα μοντέλα AX7050, AX7000, AX7270, AX7220, AX7250 και AX7200. Χρησιμοποιούνται για την κατασκευή δακτυλίων ακριβείας, φλάντζες και παρεμβύσματα ανομοιόμορφου σχήματος από μη μεταλλικά υλικά φλάντζας όπως φελλός, ίνες και καουτσούκ. Είναι ιδανικά για την ηλεκτρική, ζυθοποιία, petrochemica...λ, βιομηχανίες φαρμάκων και μεταποίησης τροφίμων.Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρα
Υλικό σώματος: Μαντεμένια , Επιφάνεια κοπής: Οχι , Πλάτος προσώπου: 0.25 "έως 7" , Τύπος κοπής φλάντζας: Περιστροφικό στυλ , Υψος: 4 1 / 2 " , Περιλαμβάνει: (1) Μ3 περιστροφικό κόφτη φλάντζας, (1) εγχειρίδιο λειτουργίας, (1) διάτρηση οπών 11/32" , Μήκος: 18 1 / 5 " , Μέγιστη. Πάχος εργασίας: 178mm , Που χρησιμοποιείται για: Φελλός, Ίνες και Καουτσούκ , Πλάτος: 9 4 / 5 "
ΣτυλΜοντέλοΜέγιστη διάμετρος κοπήςΕλάχιστη διάμετρος κοπήςΣύστημα μέτρησηςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
AX7000
22 "2"Imperial€866.25
A
AX7050
559mm51mmΜετρικός€866.25
RFQ

Χαρακτηριστικά

  • Οι κοπτήρες φλάντζας περιστροφικού τύπου Allpax M3 προσφέρουν ακριβείς κοπές και καθαρές άκρες σε μη μεταλλικά υλικά φλάντζας, τόσο σε αυτοκρατορικές όσο και σε μετρικές μετρήσεις.
  • Έχουν κατασκευή από χυτοσίδηρο βαρέως τύπου και είναι εξοπλισμένα με λαιμό 7 ιντσών, εξαρτήματα από χάλυβα ακριβείας και θερμικά επεξεργασμένους περιστροφικούς δίσκους κοπής για εξασφάλιση ανθεκτικότητας και δομικής ακαμψίας.
  • Αυτοί οι κόφτες μπορούν να τοποθετηθούν μόνιμα σε πάγκο εργασίας με μέγγενη ή σε κάθετη φλάντζα, χρησιμοποιώντας σφιγκτήρες C και μπουλόνια 1/4 ίντσας.
  • Διατίθενται σε παραλλαγές χειρός και ηλεκτρικού ρεύματος και είναι ιδανικές για επαναλαμβανόμενες εργασίες μεγάλου όγκου.
  • Οι ηλεκτροκίνητοι κόφτες φλάντζας διαθέτουν τάση 120VAC / 220VAC και ηλεκτρομειωτήρες 1/4 hp που μπορούν να ενεργοποιηθούν με στιγμιαίο διακόπτη.
  • Οι χειροκίνητες μονάδες είναι εξοπλισμένες με μανιβέλα χειρός για την περιστροφή των λεπίδων κοπής και την κατασκευή δακτυλίων, φλάντζας και φλάντζες ακανόνιστου σχήματος.
  • Αυτοί οι κόφτες φλάντζας είναι ικανοί να κατασκευάζουν παρεμβύσματα με πλάτη προσώπου που κυμαίνονται από 1/4 έως 7 ίντσες (εσωτερική διάμετρος 2 ίντσες έως εξωτερική διάμετρος 62 ίντσες).

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός περιστροφικού κόφτη φλάντζας και ενός κόφτη φλάντζας επέκτασης;

Οι κόφτες φλάντζας περιστροφικού τύπου χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές με μόνιμους περιορισμούς εγκατάστασης, ενώ οι κόφτες παρεμβύσματος τύπου επέκτασης μπορούν να μετακινηθούν εύκολα από τη μια θέση στην άλλη για την κοπή παρεμβυσμάτων μεγάλων διαμέτρων. Οι κόφτες τύπου επέκτασης απαιτούν το υλικό της φλάντζας να τοποθετηθεί επίπεδο σε έναν πάγκο εργασίας ή σε ένα ειδικό τραπέζι κατασκευής φλάντζας.

Πώς λειτουργούν οι ηλεκτρικοί κόφτες φλάντζας περιστροφικού τύπου Allpax;

Διαθέτουν έναν ηλεκτροκινητήρα συνδεδεμένο με τον περιστρεφόμενο δίσκο για αυτόματη κίνηση και κοπή του υλικού της φλάντζας. Για να λειτουργήσετε, ρυθμίστε πρώτα τη ράβδο της κλίμακας στην επιθυμητή εξωτερική διάμετρο (OD) και τρυπήστε μια μικρή τρύπα στο κέντρο του υλικού της φλάντζας που πρόκειται να κοπεί. Ανοίξτε τον κόφτη, τοποθετήστε το υλικό σε έναν άξονα ζυγαριάς και στερεώστε χρησιμοποιώντας το ραβδωτό παξιμάδι. Με το ένα χέρι, χαμηλώστε τον δίσκο κοπής και ασκήστε πίεση, ενώ περιστρέψτε επίσης τη μανιβέλα με το άλλο χέρι. Αφαιρέστε την περίσσεια υλικού, προσαρμόστε τη ράβδο της κλίμακας στην επιθυμητή εσωτερική διάμετρο (ID) και κάντε άλλη μια κυκλική τομή γύρω από αυτήν την περιφέρεια. Τέλος, αφαιρέστε την τελική φλάντζα φλάντζας.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;