Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR20TR Ευθεία υποδοχή, Duplex, 20A 125V, Brown, 1 Pk | AD7PKH 4FTZ8

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR20TR Straight Tacle, Duplex, 20A 125V, Brown, 1 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD7PKH Μοντέλο: DR20TRCross Ref: 4FTZ8

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€20.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο
Ενισχυτές20
Περιβάλλον εφαρμογήΕμπορικά περιβάλλοντα
ΧρώμαΚαστανό
ΣυνδεσιμότηταΕνσύρματο πίσω και πλάι
Current RatingΗ 20
Διάμετρος BCEΕνσύρματο πίσω και πλάι
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 2,000V
ΒαθμόςΕμπορικά
Ύψος1.29 "
HP1
Μήκος3.28 "
ΥλικόΝάιλον
Μέγιστη. ιπποδύναμη1
Τοποθέτηση ΤύποςΞεπλύνετε
Διαμόρφωση NEMA5-20R
Αξιολόγηση NEMA5-20R
Αριθμός συμμοριών1
Αριθμός Πολωνών2-πόλο
Αριθμός καλωδίων3-καλώδιο
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστος συνεχής 75 βαθμοί C και ελάχιστος -40 βαθμοί C χωρίς πρόσκρουση
Τύπος εξόδουΔιακοσμητής
ΦάσηΜονοφασική
Ένδειξη λειτουργίαςΟχι
Κέντρο. ΠεριγραφήΑνθεκτικό στην παραβίαση και απαλό πρόσωπο
Καταστολή υπερτάσεωνΟχι
Τάση125 VAC
Τάση τάσης125 V
Ισχύς2500 W
Αντοχή στις καιρικές συνθήκεςΟχι
Πλάτος1.14 "
Μέγεθος καλωδίου# 12 AWG έως # 10 AWG
Μέθοδος καλωδίωσηςΠίσω και πλάγια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0765
Ύψος πλοίου (cm)7.87
Μήκος πλοίου (cm)21.59
Πλάτος πλοίου (cm)12.19
Κωδικός ΕΣ8536698000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Γείωση 2-καλωδίων 3 πόλων

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιαμόρφωση NEMAΕνισχυτέςΧρώμαΑξιολόγηση NEMAΜέγεθος καλωδίουCurrent RatingΎψοςHPΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR15WHITR Ευθεία υποδοχή, Duplex, 15A 125V, Λευκό, 1 Pk | AD7PKD 4FTZ4 DR15WHITR5-15R15Άσπρο5-15R# 14 AWG έως # 10 AWGΗ 153.28 "1/2€21.75
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR20BLKTR Ευθεία υποδοχή, Duplex, 20A 125V, Μαύρο, 1 Pk | AD7PKE 4FTZ5 DR20BLKTR5-20R20Μαύρη5-20R# 12 AWG έως # 10 AWGΗ 201.29 "1€20.61
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR20GRYTR Straight Receptacle, Duplex, 20A 125V, Grey, 1 Pk | AD7PKF 4FTZ6 DR20GRYTR5-20R20Γκρί5-20R# 12 AWG έως # 10 AWGΗ 201.29 "1€20.61
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR20ITR Ευθεία υποδοχή, Duplex, 20A 125V, Ivory, 1 Pk | AD7PKG 4FTZ7 DR20ITR5-20R20Ελεφαντόδοντο5-20R# 12 AWG έως # 10 AWGΗ 201.29 "1€20.61
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR20WHITR Ευθεία υποδοχή, Duplex, 20A 125V, Λευκό, 1 Pk | AD7PKJ 4FTZ9 DR20WHITR5-20R20Άσπρο5-20R# 12 AWG έως # 10 AWGΗ 201.29 "1€25.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR20TR Straight Tacle, Duplex, 20A 125V, Brown, 1 Pk
€20.61 /μονάδα