Περιβάλλον εφαρμογής: Εμπορικά περιβάλλοντα , Συνδεσιμότητα: Ενσύρματο πίσω και πλάι , Βαθμός: Εμπορικά , Υλικό: Νάιλον , Τύπος τοποθέτησης: Ξεπλύνετε , Αριθμός συμμοριών: 1 , Αριθμός Πολωνών: 2-πόλο , Αριθμός καλωδίων: 3-καλώδιο , Θερμοκρασία λειτουργίας: Μέγιστος συνεχής 75 βαθμοί C και ελάχιστος -40 βαθμοί C χωρίς πρόσκρουση , Τύπος εξόδου: Διακοσμητής , Φάση: Μονοφασική , Ενδειξη λειτουργίας: Οχι , Prod. Περιγραφή: Ανθεκτικό στην παραβίαση και απαλό πρόσωπο , Καταστολή υπέρτασης: Οχι , Τάση: 125 VAC , Αξιολόγηση τάσης: 125 V , Πλάτος: 1.14 " , Μέθοδος καλωδίωσης: Πίσω και πλάγια
Κατασκευή / Εμπορικό Δοχείο
Οι υποδοχές Duplex Decorator Hubbell Wiring Device-Kellem χρησιμοποιούνται σε εργοστάσια, κτίρια γραφείων και εργοστάσια παραγωγής για τον τερματισμό της καλωδίωσης για εύκολη σύνδεση ή αποσύνδεση. Διαθέτουν κατασκευή από νάιλον με αισθητική σχεδίαση Style Line για την παροχή χαμηλής τριβής και φέρουσας ικανότητας υψηλού φορτίου και είναι ικανά να αντέχουν θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -40 έως 75 βαθμούς C. Αυτά τα δοχεία είναι ενσωματωμένα με ακροδέκτες πιρουνιού με δυνατότητα αυτογείωσης, διαθέσιμα σε 1/ Παραλλαγές 2 & 1 hp.
Raptor Supplies προσφέρει, επίσης, Δοχεία έκπλυσης διπλής όψης για εφαρμογές βαθμού νοσοκομείου.