Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HONEYWELL V7-2S17D8-201 Μίνι Διακόπτης 0.1a Spdt Κοντός Μοχλός κυλίνδρου | AB7TQD 24A286

HONEYWELL V7-2S17D8-201 Μίνι διακόπτης 0.1a Spdt μοχλός κοντού κυλίνδρου

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7TQD Model: V7-2S17D8-201Σταυρός: 24A286
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
€13.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςPremium Miniature Snap Switch
Μήκος ενεργοποιητή0.82 "
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPDT
Current Rating0.1A
Βάθος0.4 "
Διαφορικό ταξίδι0.015 "
Ύψος0.63 "
Στέγαση ΥλικόΘερμοπλαστικό πολυεστέρα PCT
Μήκος1.14 "
Μέγιστη. Pretravel1.19mm
Διάσταση στήριξης0.41 x 0.87 "κέντρα
Επιχειρησιακή Δύναμη0.88N
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 180 βαθμούς F
Πάνω από το ταξίδι1mm
Απελευθέρωση Δύναμη0.25 ουγκιά
Τύπος τερματικούΓρήγορη σύνδεση
Τύπος ενεργοποιητήΚοντός μοχλός κυλίνδρων
Τάση τάσης125 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)10.41
Πλάτος πλοίου (cm)9.4
Κωδικός ΕΣ8536509055
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάση τάσηςCurrent RatingΔιαφορικό ταξίδιΜέγιστη. PretravelΕπιχειρησιακή ΔύναμηΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΠάνω από το ταξίδιΑπελευθέρωση ΔύναμηΤιμή
HONEYWELL V7-1C13D8-201 Βασικός διακόπτης γενικής χρήσης, SPDT, UL-Listed, Snap Acting | AB7TNW 24A249 V7-1C13D8-201277 VAC15A0.012 "0.047 "6.1 ουγκιά-40 βαθμούς έως 180 βαθμούς F0.032 "0.67 ουγκιά€16.88
HONEYWELL V7-1C17D8-201 Miniature Switch, SPDT, 277 VAC | AB7TPB 24A254 V7-1C17D8-201277 VAC15A0.012 "0.047 "6.1 ουγκιά-40 βαθμούς έως 180 βαθμούς F0.032 "0.67 ουγκιά€10.42
HONEYWELL V7-1C17E9-201 Snap-Action Miniature Switch, Quick Connect, 15 A, 277 VAC | AB7TPG 24A260 V7-1C17E9-201277 VAC15A0.012 "0.047 "6.1 ουγκιά-40 βαθμούς έως 180 βαθμούς F0.032 "0.67 ουγκιά€9.23
HONEYWELL V7-2B17D8-201 Μίνι διακόπτης Premium 3a Spdt Κοντός Μοχλός κυλίνδρου | AB7TPZ 24A281 V7-2B17D8-201277 VAC3A0.012 "0.052 "3.1 ουγκιά-40 βαθμούς έως 180 βαθμούς F0.041 "0.25 ουγκιά€8.16
HONEYWELL V7-7B17D8-201 Μικρός μικροσκοπικός διακόπτης δράσης, 3 A στα 240 V | AB7TRD 24A313 V7-7B17D8-201277 VAC3A0.013 "0.056 "10 ουγκιά-40 βαθμούς έως 185 βαθμούς F0.034 "1.00 ουγκιά€8.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HONEYWELL V7-2S17D8-201 Μίνι διακόπτης 0.1a Spdt μοχλός κοντού κυλίνδρου
€13.44 /μονάδα