HONEYWELL Κοντός κυλινδρικός μοχλός ενεργοποιητής Premium μικροσκοπικός διακόπτης κουμπώματος


Φίλτρα
Μήκος ενεργοποιητή: 0.82 " , Φόρμα Επικοινωνίας: SPDT , Βάθος: 0.4 " , Υψος: 0.63 " , Υλικό στέγασης: Θερμοπλαστικό πολυεστέρα PCT , Μήκος: 1.14 " , Διάσταση τοποθέτησης: 0.41 x 0.87 "κέντρα , Τύπος τερματικού: Γρήγορη σύνδεση , Τύπος ενεργοποιητή: Κοντός μοχλός κυλίνδρων
ΣτυλΜοντέλοΤάση τάσηςCurrent RatingΔιαφορικό ταξίδιΜέγιστη. PretravelΕπιχειρησιακή ΔύναμηΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΠάνω από το ταξίδιΑπελευθέρωση ΔύναμηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
V7-2S17D8-201
125 VAC0.1A0.015 "1.19mm0.88N-40 βαθμούς έως 180 βαθμούς F1mm0.25 ουγκιά€12.02
B
V7-1C13D8-201
277 VAC15A0.012 "0.047 "6.1 ουγκιά-40 βαθμούς έως 180 βαθμούς F0.032 "0.67 ουγκιά€16.88
C
V7-1C17D8-201
277 VAC15A0.012 "0.047 "6.1 ουγκιά-40 βαθμούς έως 180 βαθμούς F0.032 "0.67 ουγκιά€10.07
D
V7-1C17E9-201
277 VAC15A0.012 "0.047 "6.1 ουγκιά-40 βαθμούς έως 180 βαθμούς F0.032 "0.67 ουγκιά€8.68
E
V7-2B17D8-201
277 VAC3A0.012 "0.052 "3.1 ουγκιά-40 βαθμούς έως 180 βαθμούς F0.041 "0.25 ουγκιά€7.85
F
V7-7B17D8-201
277 VAC3A0.013 "0.056 "10 ουγκιά-40 βαθμούς έως 185 βαθμούς F0.034 "1.00 ουγκιά€8.28

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;