Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HONEYWELL V7-1C17D8-201 Miniature Switch, SPDT, 277 VAC | AB7TPB 24A254

HONEYWELL V7-1C17D8-201 Miniature Switch, SPDT, 277 VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7TPB Model: V7-1C17D8-201Σταυρός: 24A254

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€10.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςPremium Miniature Snap Switch
Μήκος ενεργοποιητή0.82 "
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPDT
Current Rating15A
Βάθος0.4 "
Διαφορικό ταξίδι0.012 "
Ύψος0.63 "
Στέγαση ΥλικόΘερμοπλαστικό πολυεστέρα PCT
Μήκος1.14 "
Μέγιστη. Pretravel0.047 "
Διάσταση στήριξης0.41 x 0.87 "κέντρα
Επιχειρησιακή Δύναμη6.1 ουγκιά
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 180 βαθμούς F
Πάνω από το ταξίδι0.032 "
Απελευθέρωση Δύναμη0.67 ουγκιά
Τύπος τερματικούΓρήγορη σύνδεση
Τύπος ενεργοποιητήΚοντός μοχλός κυλίνδρων
Τάση τάσης277 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0023
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8536509055
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Σχεδιασμένο για απλές λειτουργίες ON / OFF σε βαλβίδες, διακόπτες πίεσης και εξοπλισμό HVAC με εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας από -40 έως 82 βαθμούς C
    • Μορφοποιημένοι ακροδέκτες γεμισμένοι με ρητίνη για την εξάλειψη των εκτεθειμένων μεταλλικών τμημάτων που φέρουν ρεύμα και την ενίσχυση των στεγανών ιδιοτήτων του διακόπτη
    • Εσωτερικός μηχανισμός ελατηρίου για τη μετακίνηση των επαφών για ενεργοποίηση / απενεργοποίηση όταν εφαρμόζεται εξωτερική δύναμη στον ενεργοποιητή
    • Διαθέτει κλειστή δομή επαφής με πολύ μικρό κενό, διευκολύνοντας έτσι μια μικρή φυσική κίνηση
    • Θερμοπλαστικό περίβλημα υψηλής αντοχής κατασκευασμένο από γυαλί υψηλής απόδοσης PCT πολυεστέρα
    • Πληροί τις εγκρίσεις UL και CSA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάση τάσηςCurrent RatingΔιαφορικό ταξίδιΜέγιστη. PretravelΕπιχειρησιακή ΔύναμηΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΠάνω από το ταξίδιΑπελευθέρωση ΔύναμηΤιμή
HONEYWELL V7-1C13D8-201 Βασικός διακόπτης γενικής χρήσης, SPDT, UL-Listed, Snap Acting | AB7TNW 24A249 V7-1C13D8-201277 VAC15A0.012 "0.047 "6.1 ουγκιά-40 βαθμούς έως 180 βαθμούς F0.032 "0.67 ουγκιά€16.88
HONEYWELL V7-1C17E9-201 Snap-Action Miniature Switch, Quick Connect, 15 A, 277 VAC | AB7TPG 24A260 V7-1C17E9-201277 VAC15A0.012 "0.047 "6.1 ουγκιά-40 βαθμούς έως 180 βαθμούς F0.032 "0.67 ουγκιά€9.23
HONEYWELL V7-2B17D8-201 Μίνι διακόπτης Premium 3a Spdt Κοντός Μοχλός κυλίνδρου | AB7TPZ 24A281 V7-2B17D8-201277 VAC3A0.012 "0.052 "3.1 ουγκιά-40 βαθμούς έως 180 βαθμούς F0.041 "0.25 ουγκιά€8.16
HONEYWELL V7-2S17D8-201 Μίνι Διακόπτης 0.1a Spdt Κοντός Μοχλός κυλίνδρου | AB7TQD 24A286 V7-2S17D8-201125 VAC0.1A0.015 "1.19mm0.88N-40 βαθμούς έως 180 βαθμούς F1mm0.25 ουγκιά€13.44
HONEYWELL V7-7B17D8-201 Μικρός μικροσκοπικός διακόπτης δράσης, 3 A στα 240 V | AB7TRD 24A313 V7-7B17D8-201277 VAC3A0.013 "0.056 "10 ουγκιά-40 βαθμούς έως 185 βαθμούς F0.034 "1.00 ουγκιά€8.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HONEYWELL V7-1C17D8-201 Miniature Switch, SPDT, 277 VAC
€10.42 /μονάδα