Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HONEYWELL V7-1C17E9-201 Snap-Action Miniature Switch, Quick Connect, 15 A, 277 VAC | AB7TPG 24A260

HONEYWELL V7-1C17E9-201 Snap-Action Miniature Switch, Quick Connect, 15 A, 277 VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7TPG Model: V7-1C17E9-201Σταυρός: 24A260
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
€9.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςPremium Miniature Snap Switch
Μήκος ενεργοποιητή0.82 "
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPDT
Current Rating15A
Βάθος0.4 "
Διαφορικό ταξίδι0.012 "
Ύψος0.63 "
Στέγαση ΥλικόΘερμοπλαστικό πολυεστέρα PCT
Μήκος1.14 "
Μέγιστη. Pretravel0.047 "
Διάσταση στήριξης0.41 x 0.87 "κέντρα
Επιχειρησιακή Δύναμη6.1 ουγκιά
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 180 βαθμούς F
Πάνω από το ταξίδι0.032 "
Απελευθέρωση Δύναμη0.67 ουγκιά
Τύπος τερματικούΓρήγορη σύνδεση
Τύπος ενεργοποιητήΚοντός μοχλός κυλίνδρων
Τάση τάσης277 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)10.92
Πλάτος πλοίου (cm)9.14
Κωδικός ΕΣ8536509055
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • V7 Series premium miniature switch με μηχανισμό snap-spring για διασφάλιση γρήγορης και γρήγορης διακοπής επαφών, έως και 10 εκατομμύρια κύκλους
    • Ιδανικό για χρήση με μηχανήματα αυτόματης πώλησης, οικιακές συσκευές, εξοπλισμό ψύξης και κλιματισμού και διακόπτες πίεσης
    • Μπορεί να λειτουργήσει σε κλίμακα θερμοκρασίας από -40 βαθμούς F έως 180 βαθμούς F

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάση τάσηςCurrent RatingΔιαφορικό ταξίδιΜέγιστη. PretravelΕπιχειρησιακή ΔύναμηΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΠάνω από το ταξίδιΑπελευθέρωση ΔύναμηΤιμή
HONEYWELL V7-1C13D8-201 Βασικός διακόπτης γενικής χρήσης, SPDT, UL-Listed, Snap Acting | AB7TNW 24A249 V7-1C13D8-201277 VAC15A0.012 "0.047 "6.1 ουγκιά-40 βαθμούς έως 180 βαθμούς F0.032 "0.67 ουγκιά€16.88
HONEYWELL V7-1C17D8-201 Miniature Switch, SPDT, 277 VAC | AB7TPB 24A254 V7-1C17D8-201277 VAC15A0.012 "0.047 "6.1 ουγκιά-40 βαθμούς έως 180 βαθμούς F0.032 "0.67 ουγκιά€10.42
HONEYWELL V7-2B17D8-201 Μίνι διακόπτης Premium 3a Spdt Κοντός Μοχλός κυλίνδρου | AB7TPZ 24A281 V7-2B17D8-201277 VAC3A0.012 "0.052 "3.1 ουγκιά-40 βαθμούς έως 180 βαθμούς F0.041 "0.25 ουγκιά€8.16
HONEYWELL V7-2S17D8-201 Μίνι Διακόπτης 0.1a Spdt Κοντός Μοχλός κυλίνδρου | AB7TQD 24A286 V7-2S17D8-201125 VAC0.1A0.015 "1.19mm0.88N-40 βαθμούς έως 180 βαθμούς F1mm0.25 ουγκιά€13.44
HONEYWELL V7-7B17D8-201 Μικρός μικροσκοπικός διακόπτης δράσης, 3 A στα 240 V | AB7TRD 24A313 V7-7B17D8-201277 VAC3A0.013 "0.056 "10 ουγκιά-40 βαθμούς έως 185 βαθμούς F0.034 "1.00 ουγκιά€8.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HONEYWELL V7-1C17E9-201 Snap-Action Miniature Switch, Quick Connect, 15 A, 277 VAC
€9.23 /μονάδα