Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HONEYWELL MP909E1018 Γραμμικός πνευματικός ενεργοποιητής σταθερός | AD2TYA 3UC26

HONEYWELL Διορθώθηκε ο γραμμικός πνευματικός ενεργοποιητής MP909E1018

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2TYA Μοντέλο: MP909E1018Cross Ref: 3UC26

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€425.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓραμμικός πνευματικός ενεργοποιητής
Ύψος6.875 "
Μήκος17 "
Μέγιστη. Πίεση αέρα29 psi
Τοποθέτηση ΤύποςΣταθερό
Ονομαστική άνοιξη3 έως 13 psi
Πίεση λειτουργίαςαπό 3 έως 13
Κτύπημα4"
Πλάτος6.38 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.8
Ύψος πλοίου (cm)13.46
Μήκος πλοίου (cm)37.59
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ8412310080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Net Force Exerted @ 0 PSI (19.8 λίβρες)
    • Net Force Exerted @ 18 PSI (3.3 λίβρες)
    • Παρέχει: Λειτουργικά εύρη για ανεξάρτητη λειτουργία ή λειτουργία ακολουθίας με άλλους ενεργοποιητές

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΠίεση λειτουργίαςΚτύπημαΤιμή
HONEYWELL MP909D1201 Γραμμικός πνευματικός ενεργοποιητής 3 έως 8 Psi | AD2TXX 3UC22 MP909D12012 13 / 32 "6 5 / 16 "από 3 έως 82-2 / 5 "€189.37
HONEYWELL MP909D1219 Γραμμικός πνευματικός ενεργοποιητής 8 έως 13 Psi | AD2TXY 3UC23 MP909D12192 13 / 32 "6 5 / 16 "από 8 έως 132-2 / 5 "€173.55
HONEYWELL MP909D1227 Γραμμικός πνευματικός ενεργοποιητής 5 έως 10 Psi | AD2TXZ 3UC24 MP909D12272 13 / 32 "6 5 / 16 "από 5 έως 102-2 / 5 "€172.42
HONEYWELL MP909E1026 Γραμμικός πνευματικός ενεργοποιητής 3 έως 13 Psi | AD2TYB 3UC27 MP909E10266.875 "17 "από 3 έως 134"€336.43
Γραμμικός πνευματικός ενεργοποιητής HONEYWELL MP909E1174, 9 έως 13 psi, διαδρομή 3 1/10 ίντσας, Σταθερός | CJ2TAH 279A07 MP909E1174----€576.06
Γραμμικός πνευματικός ενεργοποιητής HONEYWELL MP918A1024, 8 έως 13 psi, διαδρομή 3 1/2 ίντσας, μέγ. 25 psi. Πίεση αέρα | CJ2TAJ 279A08 MP918A1024----€1,695.62
Γραμμικός πνευματικός ενεργοποιητής HONEYWELL MP918B1006, 3 έως 13 psi, διαδρομή 3 1/2 ίντσας, μέγ. 29 psi. Πίεση αέρα | CJ2TAK 279A06 MP918B1006----€858.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HONEYWELL Διορθώθηκε ο γραμμικός πνευματικός ενεργοποιητής MP909E1018
€425.74 /μονάδα