Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HONEYWELL M8405A1006 Electric Actuator, Foot Mounted, Return Spring, On/Off, 25 In-Lb Roque, 24VAC | CR4CHZ 278Y25

HONEYWELL M8405A1006 Electric Actuator, Foot Mounted, Spring Return, On/Off, 25 In-Lb Torque, 24VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CR4CHZ Μοντέλο: M8405A1006Σταυρός: 278Y25
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
€773.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός ενεργοποιητής

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.7775
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕπιστροφή την άνοιξηΘερμοκρασία περιβάλλοντος. ΕύροςΒάθοςΤύπος διακόπτηΧρονισμός (δευτ.)ΡοπήΤάσηΠλάτοςΤιμή
HONEYWELL M7284A1004 Modutrol IV Ενεργοποιητής, Μη ελατηριωτικός κινητήρας επιστροφής, Ισχύς 15VA | AH3XAJ 33P716 M7284A1004Οχι-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς F7-5 / 16 "-30 έως 60 δευτ.150 ίντσες-lb.24 VAC5.5 "€1,967.15
HONEYWELL M7284C1000 Electric Actuator, 120V, 90 Degree Stroke, 50 / 60Hz | AH3XAL 33P720 M7284C1000Οχι-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς F7-5 / 16 "2 SPDT30 έως 60 δευτ.150 ίντσες-lb.24 VAC5.5 "€2,264.43
HONEYWELL MN7505A2001 24 VAC / DC On / Off Floating SPDT Electric Actuator, -5 Deg. έως 140 βαθμούς. ΣΤ | CD2GAU 278Y11 MN7505A2001Οχι-5 βαθμούς έως 140 βαθμούς F2.437 "SPDT95 δευτερόλεπτα Ονομαστική τιμή @ 60 Hz44 ίντσες-lb.24 VAC/DC2.593€286.51
HONEYWELL MN6105A1011 24 VAC / DC On / Off Floating SPDT Electric Actuator, -5 Deg. έως 140 βαθμούς. ΣΤ | CD2GAV 278Y13 MN6105A1011Οχι-5 βαθμούς έως 140 βαθμούς F2.5 "SPDT95 δευτερόλεπτα Ονομαστική τιμή @ 60 Hz44 ίντσες-lb.24 VAC/DC2.5 "€179.22
Ενεργοποιητής αποσβεστήρα HONEYWELL MS8120F1200, Άμεση τοποθέτηση, Επιστροφή ελατηρίου, 2 SPDT | CD2GAW 278Y17 MS8120F1200Ναι-40 βαθμούς έως 130 βαθμούς F3"2 SPDT15 δευτερόλεπτα Ονομαστικό @ 60 Hz, 15 δευτερόλεπτα. Επιστροφή την άνοιξη175 ίντσες-lb.24 VAC4"€827.96
HONEYWELL MS8105A1130 Ενεργοποιητής / απενεργοποίηση ηλεκτρικού ενεργοποιητή SPST, -22 Deg. έως 149 βαθμούς. F, 44 ίντσες-λίβρες, 24 VAC / DC | CD3FVK 278Y42 MS8105A1130Ναι-22 βαθμούς έως 149 βαθμούς F3.156 "SPST45 δευτερόλεπτα Ονομαστικό @ 60 Hz, 25 δευτερόλεπτα. Επιστροφή την άνοιξη44 ίντσες-lb.24 VAC/DC3 55 / 84 "€397.37
HONEYWELL MN7220A2205 Διαμόρφωση ηλεκτρικού ενεργοποιητή, -5 Deg. έως 140 βαθμούς. F, 175 ίντσες-λίβρες, 24 VAC | CD3UUZ 278Y32 MN7220A2205Οχι-5 βαθμούς έως 140 βαθμούς F3.625 "-95 δευτερόλεπτα Ονομαστική τιμή @ 60 Hz175 ίντσες-lb.24 VAC3 15 / 16 "€637.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HONEYWELL M8405A1006 Electric Actuator, Foot Mounted, Spring Return, On/Off, 25 In-Lb Torque, 24VAC
€773.94 /μονάδα