Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HONEYWELL M7284A1004 Modutrol IV Actuator, Μη ελατηριωτός κινητήρας επιστροφής, ισχύς 15VA

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3XAJ Μοντέλο: M7284A1004Σταυρός: 33P716
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
€1,967.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός ενεργοποιητής
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς F
Βάθος7-5 / 16 "
Ηλεκτρικές συνδέσειςΑκροδέκτες βίδας
Ύψος6.437 "
Τοποθέτηση ΤύποςΜετωπικός
Κατανάλωση ενέργειας15VA
Αξιολόγηση ισχύος13W
Αντικαθιστά τη Honeywell MotorsΑρ. Αρ. M744S1005
Τύπος άξοναΔιπλό
Τύπος σήματοςΔιαμόρφωση
Επιστροφή την άνοιξηΟχι
Βαθμός εγκεφαλικού επεισοδίουαπό 90 έως 160
Χρονισμός (δευτ.)30 έως 60 δευτ.
Ροπή150 ίντσες-lb.
Τάση24 VAC
Πλάτος5.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.15
Ύψος πλοίου (cm)18.29
Μήκος πλοίου (cm)24.38
Πλάτος πλοίου (cm)14.99
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Honeywell M7284A1004 Series 72 modutrol IV ή ποδαρικός ενεργοποιητής που διαθέτει μηχανισμό επαναφοράς χωρίς ελατήριο για απομακρυσμένο έλεγχο των αποσβεστήρων HVAC και κανονικά ανοιχτές ή κανονικά κλειστές βαλβίδες σε κτίρια με επέκταση και επιστροφή του ενεργοποιητή
    • Εξοπλισμένο με μετασχηματιστή για σταθερή τροφοδοσία ρεύματος και βιδωτό προσαρμογέα ακροδεκτών γρήγορης σύνδεσης για εύκολη εγκατάσταση
    • Διαθέτει ενσωματωμένο κουτί διακλάδωσης που παρέχει προστασία από τις καιρικές συνθήκες όταν είναι τοποθετημένο σε όρθια θέση και χυτό περίβλημα για παραγωγή υψηλής ταχύτητας
    • Διαθέτει βραχίονα προσαρμογέα για ταιριαστό ύψος άξονα παλιών κινητήρων
    • Ενσωματωμένος βοηθητικός διακόπτης για εγκατάσταση στο εργοστάσιο ή στον αγρό
    • Έρχεται με διπλούς άξονες (με αυλακώσεις και χτυπήματα στα δύο άκρα) για σταθερή μετάδοση ροπής σε όλο το εύρος τάσης 24VAC με κατανάλωση ισχύος 15VA & βοηθητικούς έκκεντρους διακόπτες για διάφορους προγραμματιζόμενους συνδυασμούς

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕπιστροφή την άνοιξηΘερμοκρασία περιβάλλοντος. ΕύροςΒάθοςΤύπος διακόπτηΧρονισμός (δευτ.)ΡοπήΤάσηΠλάτοςΤιμή
HONEYWELL M7284C1000 Electric Actuator, 120V, 90 Degree Stroke, 50 / 60Hz | AH3XAL 33P720 M7284C1000Οχι-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς F7-5 / 16 "2 SPDT30 έως 60 δευτ.150 ίντσες-lb.24 VAC5.5 "€2,264.43
HONEYWELL MN7505A2001 24 VAC / DC On / Off Floating SPDT Electric Actuator, -5 Deg. έως 140 βαθμούς. ΣΤ | CD2GAU 278Y11 MN7505A2001Οχι-5 βαθμούς έως 140 βαθμούς F2.437 "SPDT95 δευτερόλεπτα Ονομαστική τιμή @ 60 Hz44 ίντσες-lb.24 VAC/DC2.593€286.51
HONEYWELL MN6105A1011 24 VAC / DC On / Off Floating SPDT Electric Actuator, -5 Deg. έως 140 βαθμούς. ΣΤ | CD2GAV 278Y13 MN6105A1011Οχι-5 βαθμούς έως 140 βαθμούς F2.5 "SPDT95 δευτερόλεπτα Ονομαστική τιμή @ 60 Hz44 ίντσες-lb.24 VAC/DC2.5 "€179.22
Ενεργοποιητής αποσβεστήρα HONEYWELL MS8120F1200, Άμεση τοποθέτηση, Επιστροφή ελατηρίου, 2 SPDT | CD2GAW 278Y17 MS8120F1200Ναι-40 βαθμούς έως 130 βαθμούς F3"2 SPDT15 δευτερόλεπτα Ονομαστικό @ 60 Hz, 15 δευτερόλεπτα. Επιστροφή την άνοιξη175 ίντσες-lb.24 VAC4"€827.96
HONEYWELL MS8105A1130 Ενεργοποιητής / απενεργοποίηση ηλεκτρικού ενεργοποιητή SPST, -22 Deg. έως 149 βαθμούς. F, 44 ίντσες-λίβρες, 24 VAC / DC | CD3FVK 278Y42 MS8105A1130Ναι-22 βαθμούς έως 149 βαθμούς F3.156 "SPST45 δευτερόλεπτα Ονομαστικό @ 60 Hz, 25 δευτερόλεπτα. Επιστροφή την άνοιξη44 ίντσες-lb.24 VAC/DC3 55 / 84 "€397.37
HONEYWELL MN7220A2205 Διαμόρφωση ηλεκτρικού ενεργοποιητή, -5 Deg. έως 140 βαθμούς. F, 175 ίντσες-λίβρες, 24 VAC | CD3UUZ 278Y32 MN7220A2205Οχι-5 βαθμούς έως 140 βαθμούς F3.625 "-95 δευτερόλεπτα Ονομαστική τιμή @ 60 Hz175 ίντσες-lb.24 VAC3 15 / 16 "€637.68
Ηλεκτρικός ενεργοποιητής HONEYWELL MS4120A1209, 100-240 VAC, On / Off, 2 SPDT | CD3VTL 278Y24 MS4120A1209Ναι-40 βαθμούς έως 140 βαθμούς F2-15 / 16 "2 SPDT45 δευτερόλεπτα Ονομαστικό @ 60 Hz, 20 δευτερόλεπτα. Επιστροφή την άνοιξη175 ίντσες-lb.100-240 VAC3 15 / 16 "€792.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HONEYWELL M7284A1004 Modutrol IV Actuator, Μη ελατηριωτός κινητήρας επιστροφής, ισχύς 15VA
€1,967.15 /μονάδα