Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Ενεργοποιητής αποσβεστήρα HONEYWELL MS8120F1200, Άμεση τοποθέτηση, Επιστροφή ελατηρίου, 2 SPDT | CD2GAW 278Y17

HONEYWELL MS8120F1200 Damper Actuator, Direct Mount, Spring Return, 2 SPDT

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD2GAW Μοντέλο: MS8120F1200Σταυρός: 278Y17
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
€827.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός ενεργοποιητής
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος-40 βαθμούς έως 130 βαθμούς F
Βάθος3"
Ηλεκτρικές συνδέσεις(2) Ευέλικτος αγωγός 3/8 "
Ύψος10 11 / 16 "
Τοποθέτηση ΤύποςΆμεση οροφή
Κατανάλωση ενέργειας45VA οδήγηση, 10VA Holding
Τύπος άξονα3/8 "έως 1-3 / 8" Round ή 3/8 "to 11/16" Square
Τύπος σήματοςOn / Off
Επιστροφή την άνοιξηΝαι
Βαθμός εγκεφαλικού επεισοδίου95 +/- 3
Τύπος διακόπτη2 SPDT
Χρονισμός (δευτ.)15 δευτερόλεπτα Ονομαστικό @ 60 Hz, 15 δευτερόλεπτα. Επιστροφή την άνοιξη
Ροπή175 ίντσες-lb.
Τάση24 VAC
Πλάτος4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.285

Λεπτομέρειες:

Ο ενεργοποιητής αποσβεστήρα Honeywell MS8120F1200 έχει σχεδιαστεί για τη λειτουργία αποσβεστήρα πυρκαγιάς και καπνού σε συστήματα εξαερισμού και κλιματισμού. Αυτός ο ταχείας ενεργοποίησης ενεργοποιητής μπορεί να κλείσει τον αποσβεστήρα μέσα σε 15 δευτερόλεπτα, σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Χαρακτηριστικά:

  • Διαθέτει μοναδικό σχεδιασμό που εκκρεμεί για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για να εξαλείψει την ανάγκη για οριακούς διακόπτες για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.
  • Προσφέρει αναστρέψιμη διαμόρφωση τοποθέτησης για να επιτρέπει τη χρήση είτε σε δεξιόστροφη (CW) είτε αριστερόστροφη (CCW) περιστροφή ελατηρίου.
  • Η ενσωματωμένη επαναφορά ελατηρίου παρέχει μέγιστη ροπή επιστροφής 175 ιντσών-λίβρες σε θερμοκρασία 350 βαθμών F.
  • Έρχεται με περίβλημα από χυτό αλουμίνιο για να επιτρέπει την χωνευτή τοποθέτηση στον αποσβεστήρα και περιλαμβάνει ένδειξη υψηλής θερμοκρασίας που δείχνει τη θέρμανση της συσκευής.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • CE
  • κούκλες
  • UL873
  • NEMA 1

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς να εγκαταστήσετε έναν ενεργοποιητή αποσβεστήρα;

A.

  • Τοποθετήστε τον ενεργοποιητή πάνω από τον άξονα του αποσβεστήρα και κρατήστε το στήριγμα στερέωσης στη θέση του.
  • Σημειώστε τις τρύπες για τις βίδες στο περίβλημα του αποσβεστήρα.
  • Αφαιρέστε τον ενεργοποιητή και τη βάση στήριξης.
  • Τρυπήστε ή τρυπήστε κεντρικές οπές για βίδες στερέωσης.
  • Γυρίστε τα πτερύγια του αποσβεστήρα στην κανονική (κλειστή) θέση.
  • Τοποθετήστε ξανά τον ενεργοποιητή και το στήριγμα στερέωσης στη θέση τους και βιδώστε το στήριγμα στο κουτί του αποσβεστήρα με μεταλλικές βίδες από χάλυβα.
  • Σφίξτε καλά τις βίδες ρύθμισης χρησιμοποιώντας ένα κλειδί 1/4 ίντσας.

Ε. Ποιος είναι ο σκοπός ενός κουτιού διακλάδωσης;

A. Ο ενεργοποιητής αποσβεστήρα περιλαμβάνει ένα κουτί διακλάδωσης που περικλείει ηλεκτρικές συνδέσεις. Το κουτί διακλάδωσης προστατεύει τις ηλεκτρικές συνδέσεις από εξωτερικούς παράγοντες και μειώνει τις πιθανότητες τυχαίας ηλεκτροπληξίας.

Ερ. Σε τι χρησιμεύει ένας προσαρμογέας άξονα αυτοκεντρισμού;

A. Ένας προσαρμογέας άξονα με αυτοκεντρισμό (σύζευξη άξονα) επιτρέπει την υποδοχή μιας μεγάλης γκάμα μεγεθών άξονα για ασφαλείς συνδέσεις.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕπιστροφή την άνοιξηΘερμοκρασία περιβάλλοντος. ΕύροςΒάθοςΤύπος διακόπτηΧρονισμός (δευτ.)ΡοπήΤάσηΠλάτοςΤιμή
HONEYWELL M7284A1004 Modutrol IV Ενεργοποιητής, Μη ελατηριωτικός κινητήρας επιστροφής, Ισχύς 15VA | AH3XAJ 33P716 M7284A1004Οχι-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς F7-5 / 16 "-30 έως 60 δευτ.150 ίντσες-lb.24 VAC5.5 "€1,967.15
HONEYWELL M7284C1000 Electric Actuator, 120V, 90 Degree Stroke, 50 / 60Hz | AH3XAL 33P720 M7284C1000Οχι-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς F7-5 / 16 "2 SPDT30 έως 60 δευτ.150 ίντσες-lb.24 VAC5.5 "€2,264.43
HONEYWELL MN7505A2001 24 VAC / DC On / Off Floating SPDT Electric Actuator, -5 Deg. έως 140 βαθμούς. ΣΤ | CD2GAU 278Y11 MN7505A2001Οχι-5 βαθμούς έως 140 βαθμούς F2.437 "SPDT95 δευτερόλεπτα Ονομαστική τιμή @ 60 Hz44 ίντσες-lb.24 VAC/DC2.593€286.51
HONEYWELL MN6105A1011 24 VAC / DC On / Off Floating SPDT Electric Actuator, -5 Deg. έως 140 βαθμούς. ΣΤ | CD2GAV 278Y13 MN6105A1011Οχι-5 βαθμούς έως 140 βαθμούς F2.5 "SPDT95 δευτερόλεπτα Ονομαστική τιμή @ 60 Hz44 ίντσες-lb.24 VAC/DC2.5 "€179.22
HONEYWELL MS8105A1130 Ενεργοποιητής / απενεργοποίηση ηλεκτρικού ενεργοποιητή SPST, -22 Deg. έως 149 βαθμούς. F, 44 ίντσες-λίβρες, 24 VAC / DC | CD3FVK 278Y42 MS8105A1130Ναι-22 βαθμούς έως 149 βαθμούς F3.156 "SPST45 δευτερόλεπτα Ονομαστικό @ 60 Hz, 25 δευτερόλεπτα. Επιστροφή την άνοιξη44 ίντσες-lb.24 VAC/DC3 55 / 84 "€397.37
HONEYWELL MN7220A2205 Διαμόρφωση ηλεκτρικού ενεργοποιητή, -5 Deg. έως 140 βαθμούς. F, 175 ίντσες-λίβρες, 24 VAC | CD3UUZ 278Y32 MN7220A2205Οχι-5 βαθμούς έως 140 βαθμούς F3.625 "-95 δευτερόλεπτα Ονομαστική τιμή @ 60 Hz175 ίντσες-lb.24 VAC3 15 / 16 "€637.68
Ηλεκτρικός ενεργοποιητής HONEYWELL MS4120A1209, 100-240 VAC, On / Off, 2 SPDT | CD3VTL 278Y24 MS4120A1209Ναι-40 βαθμούς έως 140 βαθμούς F2-15 / 16 "2 SPDT45 δευτερόλεπτα Ονομαστικό @ 60 Hz, 20 δευτερόλεπτα. Επιστροφή την άνοιξη175 ίντσες-lb.100-240 VAC3 15 / 16 "€792.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HONEYWELL MS8120F1200 Damper Actuator, Direct Mount, Spring Return, 2 SPDT
€827.96 /μονάδα